曜日別特売

プッシュワン Aシリーズ トリプルユニバーサルエルボ

プッシュワン Aシリーズ トリプルユニバーサルエルボ - ニッタプッシュワン Aシリーズ トリプルユニバーサルエルボ - ニッタプッシュワン Aシリーズ トリプルユニバーサルエルボ - ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

形状トリプルユニバーサルエルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40内容量1袋(5個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47083513ALTB10-R1/411.017.529.424.539.175.519.01917.0×18.510(T)R1/4
14,795
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083531ALTB6-R1/411.012.622.821.830.558.513.51514.0×15.46(T)R1/4
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083547ALTB6-R1/88.012.622.818.830.555.513.51514.0×15.46(T)R1/8
9,350
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
47083556ALTB8-R1/411.014.624.423.032.166.016.01614.0×15.48(T)R1/4
14,190
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
47083565ALTB8-R3/812.014.624.424.032.167.016.01617.0×18.58(T)R3/8
14,630
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083522ALTB10-R3/812.017.529.425.539.176.519.01917.0×18.510(T)R3/8
13,550
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47083522ALTB10-R3/808681070ALTB10-R3/8画像準備中プッシュワン Aシリーズ トリプルユニバーサルエルボニッタ1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする