ニッタ
プッシュワン Aシリーズ トリプルユニバーサルエルボ
ALTB6-R1/8
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合チューブ外径(Φmm)
6
6
8
10
ねじサイズ
(T)R1/8
(T)R1/8
(T)R1/4
(T)R3/8
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47083547
品番
ALTB6-R1/8
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
8.0
寸法D(mm)
12.6
寸法L1(mm)
22.8
寸法L2(mm)
18.8
寸法L3(mm)
30.5
寸法L4(mm)
55.5
寸法L5(mm)
13.5
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
14.0×15.4
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじサイズ
(T)R1/8
形状
トリプルユニバーサルエルボ
質量(g)
43
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
使用流体
空気 水