曜日別特売

プッシュワン Eシリーズ サービスティー

プッシュワン Eシリーズ サービスティー - ニッタプッシュワン Eシリーズ サービスティー - ニッタプッシュワン Eシリーズ サービスティー - ニッタプッシュワン Eシリーズ サービスティー - ニッタプッシュワン Eシリーズ サービスティー - ニッタプッシュワン Eシリーズ サービスティー - ニッタプッシュワン Eシリーズ サービスティー - ニッタプッシュワン Eシリーズ サービスティー - ニッタ
(1件のレビュー)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
二面幅H1(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
使用流体
最高使用圧力(MPa)
ねじの種類
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47086304EST1/2-PT1/21袋(5個)15.021.527.540.727.568.239.52122.0×24.0-サービスティー-1/2空気、水1R(T)R1/2
4,680
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
47086313EST1/2-PT3/81袋(5個)12.021.527.536.727.564.238.02119.0×21.0-サービスティー-1/2空気、水1R(T)R3/8
4,235
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
47086322EST1/4-PT1/41袋(10個)11.013.018.129.218.147.325.81514.0×15.4-サービスティー-1/4空気、水1R(T)R1/4
5,320
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
47086331EST1/4-PT1/81袋(10個)8.013.018.125.218.143.324.61512.0×13.0-サービスティー-1/4空気、水1R(T)R1/8
5,190
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
47086347EST10-PT1/21個15.017.524.738.224.762.936.91922.0×24.5-サービスティー10-空気、水1R(T)R1/2
847
659
725(税込)
当日出荷
47086356EST10-PT1/41個11.017.524.733.224.757.933.91917.0×18.5-サービスティー10-空気、水1R(T)R1/4
750
539
593(税込)
当日出荷
47086365EST10-PT1/81個8.017.524.729.224.753.933.91917.0×18.5-サービスティー10-空気、水1R(T)R1/8
746
529
582(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
47086374EST10-PT3/81個12.017.524.734.224.758.933.91917.0×18.5-サービスティー10-空気、水1R(T)R3/8
760
599
659(税込)
当日出荷
47086383EST12-PT1/21個15.020.026.340.726.367.038.62022.0×24.5-サービスティー12-空気、水1R(T)R1/2
936
659
725(税込)
当日出荷
47086392EST12-PT1/41個11.020.026.335.726.362.036.82019.0×21.0-サービスティー12-空気、水1R(T)R1/4
841
599
659(税込)
翌日出荷
47086401EST12-PT3/81個12.020.026.336.726.363.036.82019.0×21.0-サービスティー12-空気、水1R(T)R3/8
847
599
659(税込)
翌日出荷
47086417EST16-PT1/21袋(5個)15.028.034.948.034.982.948.72724.0×27.0-サービスティー16-空気、水1R(T)R1/2
6,930
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
47086426EST16-PT3/81袋(5個)12.028.034.945.034.979.948.72724.0×27.0-サービスティー16-空気、水1R(T)R3/8
6,710
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
47086435EST3/8-PT1/21袋(5個)15.018.024.438.224.462.636.41922.0×24.0-サービスティー-3/8空気、水1R(T)R1/2
4,235
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
47086444EST3/8-PT1/41袋(5個)11.018.024.433.224.457.633.71917.0×18.5-サービスティー-3/8空気、水1R(T)R1/4
3,750
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
47086453EST3/8-PT3/81袋(5個)12.018.024.434.224.458.633.71917.0×18.5-サービスティー-3/8空気、水1R(T)R3/8
3,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
47086496EST4-M51袋(10個)4.09.817.220.217.237.422.11310.0×11.0-サービスティー4-空気、水1M(T)M5×0.8
5,610
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
47086557EST5/16-PT1/81袋(10個)8.015.020.626.220.646.828.31614.0×15.4-サービスティー-5/16空気、水1R(T)R1/8
6,010
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
47086566EST5/16-PT3/81袋(5個)12.018.024.431.224.451.929.91917.0×18.5-サービスティー-5/16空気、水1R(T)R3/8
3,210
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
47086593EST6-PT1/41個11.012.618.529.218.547.726.21514.0×15.4-サービスティー6-空気、水1R(T)R1/4
532
389
428(税込)
当日出荷
47086602EST6-PT1/81個8.012.618.525.218.543.725.01512.0×13.0-サービスティー6-空気、水1R(T)R1/8
519
379
417(税込)
当日出荷
47086611EST6-PT3/81個12.012.618.530.218.548.727.81517.0×18.5-サービスティー6-空気、水1R(T)R3/8
576
419
461(税込)
翌日出荷
47086636EST8-PT1/41個11.014.620.730.220.750.928.41614.0×15.4-サービスティー8-空気、水1R(T)R1/4
603
439
483(税込)
当日出荷
47086645EST8-PT1/81個8.014.620.726.220.746.928.41614.0×15.4-サービスティー8-空気、水1R(T)R1/8
601
429
472(税込)
当日出荷
47086654EST8-PT3/81個12.014.620.731.220.751.930.01617.0×18.5-サービスティー8-空気、水1R(T)R3/8
642
439
483(税込)
当日出荷
71138796EST4-PT1/81袋(10個)8.09.817.222.717.239.922.11310.0×11.0-サービスティー4-空気、水1R(T)R1/8
4,860
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
85426767EST6-M51袋(10個)4.012.618.522.718.541.225.01512.0×13.0-サービスティー6-空気、水1M(T)M5×0.8
5,940
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
06913010EST4-PT1/41個-----------4-空気、水1.0R-
519
369
406(税込)
当日出荷
47086523EST4-PT1/81個8.09.817.222.717.239.922.11310.0×11.0-サービスティー4-空気、水1R(T)R1/8
486
取扱い終了
代替品有
47086541EST5/16-PT1/41袋(10個)11.015.020.630.220.650.828.31614.0×15.4-サービスティー-5/16空気、水1R(T)R1/4
5,490
取扱い終了
代替品有
47086575EST6-M51個4.012.618.522.718.541.225.01512.0×13.0-サービスティー6-空気、水1M(T)M5×0.8
594
取扱い終了
代替品有
82233264EST4-PT1/41袋(10個)119.817.226.717.243.924.91314×15.4-サービスティー4-空気、水1--
4,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
47086462EST3-M3-M1袋(10個)3.06.310.712.010.722.713.795.5×6.0-サービスティー3-空気1-(T)M3×0.5
6,200
取扱い終了
返品不可
47086471EST3-M5-M1袋(10個)3.56.310.713.010.723.714.697.0×7.7-サービスティー3-空気1-(T)M5×0.8
4,900
取扱い終了
返品不可
47086487EST4-M3-M1袋(10個)3.08.012.512.512.525.016.9108.0×8.8-サービスティー4-空気1-(T)M3×0.5
6,200
取扱い終了
返品不可
47086505EST4-M5-M1袋(10個)3.58.012.513.012.525.516.9108.0×8.8-サービスティー4-空気1-(T)M5×0.8
4,900
取扱い終了
返品不可
47086514EST4-PT1/41個11.09.817.226.717.243.924.91314.0×15.4-サービスティー4-空気、水1R(T)R1/4
472
取扱い終了
47086532EST4-R1/8-M1袋(10個)8.08.012.516.012.528.518.01010.0×11.0-サービスティー4-空気1-(T)R1/8
4,300
取扱い終了
返品不可
47086584EST6-M5-M1袋(10個)3.510.214.214.014.228.219.1118.0×8.8-サービスティー6-空気1-(T)M5×0.8
5,400
取扱い終了
返品不可
47086627EST6-R1/8-M1袋(10個)8.010.214.217.014.231.219.71110.0×11.0-サービスティー6-空気1-(T)R1/8
4,600
取扱い終了
返品不可
47086663MEST10-PT1/21袋(5個)15.0-24.638.124.662.736.61922.0×24.018.0サービスティー10-空気1R(T)R1/2
8,625
取扱い終了
返品不可
47086672MEST10-PT1/41袋(5個)11.0-24.633.124.657.735.11919.0×21.018.0サービスティー10-空気1R(T)R1/4
7,950
取扱い終了
返品不可
47086681MEST10-PT1/81袋(5個)8.0-24.630.124.654.735.11919.0×21.018.0サービスティー10-空気1R(T)R1/8
7,950
取扱い終了
返品不可
47086697MEST10-PT3/81袋(5個)12.0-24.634.124.658.735.11919.0×21.018.0サービスティー10-空気1R(T)R3/8
7,950
取扱い終了
返品不可
47086706MEST12-PT1/21袋(5個)15.0-26.639.126.665.738.62022.0×24.018.0サービスティー12-空気1R(T)R1/2
8,625
取扱い終了
返品不可
47086715MEST12-PT1/41袋(5個)11.0-26.634.126.660.737.12019.0×21.018.0サービスティー12-空気1R(T)R1/4
8,625
取扱い終了
返品不可
47086724MEST12-PT3/81袋(5個)12.0-26.635.126.661.737.12019.0×21.018.0サービスティー12-空気1R(T)R3/8
8,625
取扱い終了
返品不可
47086733MEST6-PT1/41袋(10個)11.0-18.731.118.749.826.41514.0×15.412.0サービスティー6-空気1R(T)R1/4
12,600
取扱い終了
返品不可
47086742MEST6-PT1/81袋(10個)8.0-18.728.118.746.826.41514.0×15.412.0サービスティー6-空気1R(T)R1/8
12,600
取扱い終了
返品不可
47086751MEST8-PT1/41袋(10個)11.0-20.232.120.252.329.51617.0×18.514.0サービスティー8-空気1R(T)R1/4
13,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47086523EST4-PT1/871138796EST4-PT1/8EST4-PT1/8 プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ 71138796プッシュワン Eシリーズ サービスティーニッタ1袋(10個)
3,500
税込3,850
内容量に違いがあります
47086541EST5/16-PT1/408680851EST5/16-PT1/4画像準備中プッシュワン Eシリーズ サービスティーニッタ1個
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47086575EST6-M585426767EST6-M5EST6-M5 プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ 85426767プッシュワン Eシリーズ サービスティーニッタ1袋(10個)
4,298
税込4,728
内容量に違いがあります
82233264EST4-PT1/406913010EST4-PT1/4画像準備中プッシュワン Eシリーズ サービスティーニッタ1個
369
税込406
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47086331
2021-12-13
用途: 実験で使います

研究用途で使用しています.他社製品で類似のものがありますが,納期の都合でこちらを購入しました.当方の求める性能に適した製品です.インチ径のチューブを使用したかったので,インチ径の部品販売は有難いです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする