プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ

プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ - ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ - ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ - ニッタ
形状ユニオンコネクタ最高使用圧力(MPa)1
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法P1(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
チューブ挿入長さF1(mm)
チューブ挿入長さF2(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径d2(inch)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47087625EUC1/21個-43.922.010.321.021.521.5-2121-(d1)1/21/2空気、水
586
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
47087634EUC1/41個-32.816.46.012.513.013.0-1515-(d1)1/41/4空気、水
432
319
351(税込)
当日出荷
47087652EUC3/81個-41.220.68.517.518.018.0-1919-(d1)3/83/8空気、水
545
399
439(税込)
当日出荷
47087686EUC5/161袋(10個)-35.617.87.014.515.015.0-1616-(d1)5/165/16空気、水
4,260
取扱い終了
47087731MEUC81袋(10個)16.032.616.3----16--8--空気
7,350
取扱い終了
返品不可
47087661EUC3-M1袋(10個)6.319.49.73.66.0--9--3--空気
3,450
取扱い終了
返品不可
47087677EUC4-M1個8.020.510.34.58.0--10--4--空気
335
取扱い終了
47087695EUC6-M1個10.222.911.55.410.0--11--6--空気
335
取扱い終了
47087704MEUC101袋(10個)19.039.519.8----19--10--空気
8,700
取扱い終了
返品不可
47087713MEUC121袋(10個)21.041.420.7----20--12--空気
9,150
取扱い終了
返品不可
47087722MEUC61袋(10個)14.031.615.8----15--6--空気
6,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47087686EUC5/1608680887EUC5/16画像準備中プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタニッタ1個
319
税込351
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47087731MEUC811473126MEUC8画像準備中プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタニッタ1個
539
税込593
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする