曜日別特売

マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプ

マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプ - ニッタマイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプ - ニッタ

プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
101シリーズより更にコンパクトです。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。

使用流体空気、水、一般作動油最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D1(mm)
寸法F(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
二面幅H(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47090452103N-40HL1個3.58.09.017.48.012.018.4-8.0--ニップル
652
499
549(税込)
翌日出荷
47090425103C-25HL1袋(10個)9.56.525.98.02.515.98.012.0-8.09.0カプラー
14,460
取扱い終了
代替品有
47090434103C-40HL1袋(10個)9.56.525.98.02.517.48.012.0-8.09.0カプラー
14,930
取扱い終了
代替品有
47090443103N-25HL1袋(10個)3.56.59.015.98.012.018.4-8.0--ニップル
4,620
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47090425103C-25HL08682707103C-25HL画像準備中マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプニッタ1個
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47090434103C-40HL08682725103C-40HL画像準備中マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプニッタ1個
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47090443103N-25HL08682716103N-25HL画像準備中マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプニッタ1個
429
税込472
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする