曜日別特売

マイクロQ.D.C103 エルボタイプ

マイクロQ.D.C103 エルボタイプ - ニッタ

プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
101シリーズより更にコンパクトです。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。

使用流体空気、水、一般作動油最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975二面幅H1(mm)8.0内容量1袋(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47090504103C-2MULカプラー(T)R1/8
20,490
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
47090522103N-2MULニップル(T)R1/8
7,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
47090513103C-M5ULカプラー(T)M5×0.8mm
15,470
取扱い終了
代替品有
47090531103N-M5ULニップル(T)M5×0.8mm
5,480
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47090513103C-M5UL08682698103C-M5UL画像準備中マイクロQ.D.C103 エルボタイプニッタ1個
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47090531103N-M5UL08682689103N-M5UL画像準備中マイクロQ.D.C103 エルボタイプニッタ1個
509
税込560
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする