ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ

ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格圧力範囲(kPa)
保護構造
型式
配線長
材質
使用周囲温度(℃)
圧力種類
表示圧力範囲(kPa)
電源電圧(V)
絶縁抵抗(MΩ)
出力動作
比較出力
接続方式
動作表示
動作表示灯
短絡保護
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47103034DPC-101Z連成圧:-100~100、正圧:0~1000、負圧:0~-101IP40(IEC)コントローラ(国内用)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)-負圧:5.1~-101.3、正圧:-50~1020、連成圧:-101.3~10512~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間NPNトランジスタ・オープンコレクタNPNトランジスタ・オープンコレクタ(2出力)、最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(比較出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)コネクタ接続-橙色LED装備CN-66A-C2(2mコネクタ付ケーブル)、単位銘板:1セット
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
47103043DPC-101Z-P連成圧:-100~100、正圧:0~1000、負圧:0~-101IP40(IEC)コントローラ(国内用)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)-負圧:5.1~-101.3、正圧:-50~1020、連成圧:-101.3~10512~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間PNPトランジスタ・オープンコレクタPNPトランジスタ・オープンコレクタ(2出力)、最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(比較出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)コネクタ接続-橙色LED装備CN-66A-C2(2mコネクタ付ケーブル)、単位銘板:1セット
13,200
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
74091964DPC101連成圧:-100~100、正圧:0~1000、負圧:0~-101-コントローラ(国外用)--------NPNトランジスタ・オープンコレクタ-----
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
74091973DPC101ZJ連成圧:-100~100、正圧:0~1000、負圧:0~-101IP40(IEC)コントローラ(国内用)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)ゲージ圧負圧:5.1~-101.3、正圧:-50~1020、連成圧:-101.3~10512~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間NO/NCをキー操作により選択NPNトランジスタ・オープンコレクタ(2出力)、最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(比較出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)コネクタ接続橙色LED橙色LED装備CN-66A-C2(2mコネクタ付ケーブル)、単位銘板:1セット
11,000
9,798
10,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
74091982DPCL101Z-IP40(IEC)コントローラ(国内用)0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(CE適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)--12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択NPNトランジスタ・オープンコレクタ(2出力)、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(比較出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流50mAにて)コネクタ接続-橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯)装備CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット
15,700
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする