日本精器
圧力計
測定流体
圧縮空気
種類
汎用圧力計
圧力レンジ(MPa)
0~1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
ケース形状
接続ねじ
表示板径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47248083
BN-PG50-10K
BN-3R01、2501、2501A
D枠(埋込型つば無し)
R1/4
50
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
47248065
BN-PG40-10K
BN-3R21、3RT21F、3RT0F、25T0、25T20
D枠(埋込型つば無し)
R1/8
40
¥
1,930
取扱い終了
47248074
BN-PG40A-10K
BN-2510
A枠(立型つば無し)
R1/4
40
¥
2,130
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください