曜日別特売

NBブレーキモータ

NBブレーキモータ - 富士電機NBブレーキモータ - 富士電機

高効率:トップランナー基準値クリアー!
省エネ:ランニングコスト大幅低減!
置換えが容易:標準モータと枠番かつ取合い寸法同一!
インバータとの組合せ運転可能
欧州RoHS指令環境負荷 6物質への対応
ノンアスベスト材の仕様
ブレーキ弛めハンドル付
ブレーキの保守が容易
プラスチック製薄形端子箱の採用

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
出力(kW)
電源
電圧(V)
定格電圧(V)
定格周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47286513MKS7065M-4-0.2三相200/200-220-50/60脚取付
53,40045,980
45,980
50,578(税込)
当日出荷
47286522MKS7075M-4-0.4三相200/200-220-50/60脚取付
65,80057,980
57,980
63,778(税込)
当日出荷
61576787MKS1085M-4-0.75--200/200・22050/60鋼板フレーム 屋内IMB3(F11)端子箱付
158,000119,800
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61576796MKS1085K-4-0.75--200/200・22050/60フランジ取付形
189,000169,800
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61576805MKS1097M-4-1.5--200/200・22050/60鋼板フレーム 屋内IMB3(F11)端子箱付
190,000159,800
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61576814MKS1097M-6-0.75--200/200・22050/60鋼板フレーム 屋内IMB3(F11)端子箱付
216,000179,800
179,800
197,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61576823MKS1097K-4-1.5--200/200・22050/60フランジ取付形
230,000189,800
189,800
208,780(税込)
99日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61576839MKS1107A-4-2.2--200/200・22050/60鋳物フレーム 屋内IMB3( F11)
216,000179,800
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61576848MKS1107A-6-1.5--200/200・22050/60鋳物フレーム 屋内IMB3( F11)
240,000199,800
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61576857MKS1107G-4-2.2--200/200・22050/60鋳物フレーム 屋内IMB5( L51)
260,000199,800
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61576866MKS1115A-4-3.7--200/200・22050/60鋳物フレーム 屋内IMB3( F11)
286,000219,800
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61576875MKS1115A-6-2.2--200/200・22050/60鋳物フレーム 屋内IMB3( F11)
260,000199,800
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61576884MKS1115G-4-3.7--200/200・22050/60鋳物フレーム 屋内IMB5( L51)
344,000259,800
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61576893MKS1133A-4-5.5--200/200・22050/60鋳物フレーム 屋内IMB3( F11)
440,000349,800
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61576909MKS1133A-6-3.7--200/200・22050/60鋳物フレーム 屋内IMB3( F11)
458,000349,800
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61576918MKS1135A-4-7.5--200/200・22050/60鋳物フレーム 屋内IMB3( F11)
506,000379,800
379,800
417,780(税込)
89日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61576927MKS1165A-4-11--200/200・22050/60鋳物フレーム 屋内IMB3( F11)
780,000579,800
579,800
637,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61576936MKS1167A-4-15--200/200・22050/60鋳物フレーム 屋内IMB3( F11)
986,000749,800
749,800
824,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72745787MKS1115A-4【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3.7--200/200・22050/60鋳物フレーム 屋内IMB3( F11)
286,000219,000
139,800
アウトレット
153,780(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
残り1点です
47286461MKC7075M-4-------
オープン
取扱い終了
47286452MKC7065M-4-------
オープン
取扱い終了
47286477MKC7085M-4-------
オープン
取扱い終了
47286486MKC7097M-4-------
オープン
取扱い終了
47286495MKC7107A-4-------
オープン
取扱い終了
47286504MKC7115A-4-------
オープン
取扱い終了
47286531MKS7085M-4-------
オープン
取扱い終了
47286547MKS7097M-4-------
オープン
取扱い終了
47286556MKS7107A-4-------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47286461MKC7075M-447286522MKS7075M-4MKC7075M-4 NBブレーキモータ 富士電機 47286522NBブレーキモータ富士電機1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする