RIKEN(理研機器)
バイパス付チェック弁
(1件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)
70
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47295464
CH-13
3/8
Rc
(最大)10
¥
28,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
47295473
CH-14
1/2
Rc
(最大)40
¥
69,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47295482
SCH-13B
3/8
R/Rc
(最大)2
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください