RIKEN(理研機器)
バイパス付チェック弁
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
1/2
3/8
1/2
流量(L/min)
(最大)40
(最大)2
(最大)10
(最大)40
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47295473
品番
CH-14
参考基準価格(税別)
¥75,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
流量(L/min)
(最大)40
最高使用圧力(MPa)
70
バルブ種類
方向制御弁