曜日別特売

L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E2-L1

L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E2-L1 - 澤村電気工業
種類ギヤードモーター内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
取付方式
回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47304214SS40E2-L1-100-DC100V直流100フランジ取付25
54,200
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
47304223SS40E2-L1-100-DC12V直流12フランジ取付25
54,200
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
47304232SS40E2-L1-100-DC24V直流24フランジ取付25
54,200
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
47304241SS40E2-L1-150-DC100V直流100フランジ取付18
61,800
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
47304257SS40E2-L1-150-DC12V直流12フランジ取付18
61,800
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
47304266SS40E2-L1-150-DC24V直流24フランジ取付18
61,800
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
47304275SS40E2-L1-300-DC100V直流100フランジ取付9
65,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
47304284SS40E2-L1-300-DC12V直流12フランジ取付9
65,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
47304293SS40E2-L1-300-DC24V直流24フランジ取付9
65,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
47304302SS40E2-L1-50-DC100V直流100フランジ取付50
54,200
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
47304311SS40E2-L1-50-DC12V直流12フランジ取付50
54,200
42,980
47,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
47304327SS40E2-L1-50-DC24V直流24フランジ取付50
54,200
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする