防炎シートロール

防炎シートロール モノタロウ
(7件のレビュー)

白防炎シートの原反です。
ハトメは付いておりません。ハトメが無いので垂れ幕、建築現場内の床養生時に傷がつきません。
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
消防庁認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。

シート厚さ(mm)約0.3 材質ポリエステル100%(PVCコーティング) 形状ロールタイプ 組織経編み 質量(g/m2)300 認定番号F-28-1327 シートサイズ1870mm×50m 内容量1巻
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46838355 1870mm×50m
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46838355
2016-02-13
用途:
床養生

厚みがあり、丈夫で使いやすいが、切断箇所の糸のほつれがきになる。

対象商品:
46838355
2016-01-31
用途:
鉄製コンテナのふた

丈夫ですが、はさみで自分の好きなサイズに簡単に切れて良いです!

対象商品:
46838355
2015-05-08
用途:
工場の工事中のほこりやごみ拡散の防止に使用
有限会社中川電機 様

値段が前購入の時より上がっているが休みが入る時は注文に注意しようと思った。

対象商品:
46838355
2013-11-06
用途:
雨除け
建設業・工事業

外に置いている部材を覆い隠すのに使用します。
好きな長さに切ることができるので、既製品よりもお得に感じました

1人が参考にしています
対象商品:
46838355
2014-01-15
用途:
現場工事での足場内面の養生に使用
株式会社富士技建 様

安いと思って使用していますが
年間で使用するため、もう少し安くならないか検討要

対象商品:
46838355
2014-02-05
用途:
スーパーマッケット改装工事 仮囲いで 使用
ドリームウェー株式会社 様

商品敵は、可も無く 不可もない ですが、価格を もう少し ご検討いただけますと ありがたいです。

対象商品:
46838355
2013-08-03
用途:
花火大会養生
西日本花火有限会社 様

白色以外があれば汚れが目立たない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/752/
2023-03-22
質問:
厚みは何ミリでしょうか?
回答:
シート厚さは0.3mmです。
対象商品:
46838355
1人が参考にしています
2013-07-11

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする