曜日別特売

102形 マイクロ励磁クラッチ(フランジ取付)

102形 マイクロ励磁クラッチ(フランジ取付) - 三木プーリ

三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。
事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。

コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高回転速度(m/min)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47342023102-02-11-24V-R5-A510000-182突合せ軸用
16,730
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342032102-02-13-24V-51000020.5182ダイレクト取付け用
15,380
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342041102-02-15-24V-R5-A5500-182通し軸用
17,510
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342057102-03-11-24V-R6DIN-A6DIN10000-22.23突合せ軸用
18,280
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342066102-03-13-24V-6DIN1000024.522.23ダイレクト取付け用
16,730
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342075102-03-15-24V-R6DIN-A6500-22.23通し軸用
18,870
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342084102-04-11-24V-R10DIN-A10DIN10000-25.44突合せ軸用
23,140
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342093102-04-11-24V-R10DIN-A10JIS10000-25.44突合せ軸用
23,140
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342102102-04-11-24V-R10DIN-A8DIN10000-25.44突合せ軸用
23,140
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342111102-04-11-24V-R10JIS-A10DIN10000-25.44突合せ軸用
23,140
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342127102-04-11-24V-R10JIS-A10JIS10000-25.44突合せ軸用
23,140
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342136102-04-11-24V-R10JIS-A8DIN10000-25.44突合せ軸用
23,140
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342145102-04-11-24V-R8DIN-A10DIN10000-25.44突合せ軸用
23,140
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342154102-04-11-24V-R8DIN-A10JIS10000-25.44突合せ軸用
23,140
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342163102-04-11-24V-R8DIN-A8DIN10000-25.44突合せ軸用
23,140
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342172102-04-13-24V-10DIN1000028.225.44ダイレクト取付け用
20,820
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342181102-04-13-24V-10JIS1000028.225.44ダイレクト取付け用
20,820
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342197102-04-13-24V-8DIN1000028.225.44ダイレクト取付け用
20,820
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342206102-04-15-24V-R10DIN-A10500-25.44通し軸用
24,110
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342224102-04-15-24V-R10JIS-A10500-25.44通し軸用
24,110
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342251102-04-15-24V-R8DIN-A8500-25.44通し軸用
24,110
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342267102-05-11-24V-R10DIN-A10DIN10000-28.15突合せ軸用
29,180
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342276102-05-11-24V-R10DIN-A10JIS10000-28.15突合せ軸用
29,180
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342285102-05-11-24V-R10DIN-A15DIN10000-28.15突合せ軸用
29,180
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342294102-05-11-24V-R10DIN-A15JIS10000-28.15突合せ軸用
29,180
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342303102-05-11-24V-R10JIS-A10DIN10000-28.15突合せ軸用
29,180
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342312102-05-11-24V-R10JIS-A10JIS10000-28.15突合せ軸用
29,180
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342321102-05-11-24V-R10JIS-A15DIN10000-28.15突合せ軸用
29,180
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342337102-05-11-24V-R10JIS-A15JIS10000-28.15突合せ軸用
29,180
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342346102-05-11-24V-R15DIN-A10DIN10000-28.15突合せ軸用
29,180
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342355102-05-11-24V-R15DIN-A10JIS10000-28.15突合せ軸用
29,180
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342364102-05-11-24V-R15DIN-A15DIN10000-28.15突合せ軸用
29,180
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342373102-05-11-24V-R15DIN-A15JIS10000-28.15突合せ軸用
29,180
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342382102-05-11-24V-R15JIS-A10DIN10000-28.15突合せ軸用
29,180
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342391102-05-11-24V-R15JIS-A10JIS10000-28.15突合せ軸用
29,180
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342407102-05-11-24V-R15JIS-A15DIN10000-28.15突合せ軸用
29,180
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342416102-05-11-24V-R15JIS-A15JIS10000-28.15突合せ軸用
29,180
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342425102-05-13-24V-10DIN1000031.328.15ダイレクト取付け用
26,470
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342434102-05-13-24V-10JIS1000031.328.15ダイレクト取付け用
26,470
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342443102-05-13-24V-15DIN1000031.328.15ダイレクト取付け用
26,470
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342452102-05-13-24V-15JIS1000031.328.15ダイレクト取付け用
26,470
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342461102-05-15-24V-R10DIN-A10500-28.15通し軸用
30,720
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342477102-05-15-24V-R10DIN-A15500-28.15通し軸用
30,720
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342486102-05-15-24V-R10JIS-A10500-28.15通し軸用
30,720
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342504102-05-15-24V-R15DIN-A10500-28.15通し軸用
30,720
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342513102-05-15-24V-R15DIN-A15500-28.15通し軸用
30,720
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342522102-05-15-24V-R15JIS-A10500-28.15通し軸用
30,720
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342531102-05-15-24V-R15JIS-A15500-28.15通し軸用
30,720
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47342215102-04-15-24V-R10DIN-A8500-25.44通し軸用
33,800
取扱い終了
返品不可
47342233102-04-15-24V-R10JIS-A8500-25.44通し軸用
33,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする