458 高機能型無励磁ブレーキ

458 高機能型無励磁ブレーキ - 三木プーリ

制動・保持両用
長寿命でしかも高トルク、制動・保持の両用に最適なブレーキです。
静かな制動音
独自の特殊アーマチュアの採用により、制動時の耳ざわりな高周波摩擦音を低減。
トルク調整可能
トルク調整リングを回すことにより、制動トルクを広範囲に調整できます。しかも、二重制動構造になっているため、最低トルクは確保できます。
手動解放可能
制動、保持状態でも、手動解放レバーを引くことにより、ブレーキ力を解除できます。
防じん用カバー
ゴム製のダストカバーを付けることによって、悪環境下でも使用することができます。

用途制動保持両用寸法a(mm)0.2寸法S(mm)23寸法U(mm)13寸法V(mm)8使用可能温度範囲-10~+40℃寸法n(mm)3角度α(°)120耐熱クラスFバックラッシ極小適合電源装置BEW・BEW-S・BEW-W・BEW-FH・BEM・BEM-T内容量1個
全36種類を絞り込む
サイズ
寸法A(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47343064458-06-10-190V-11JIS618248787
29,530
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343073458-06-10-24V-11JIS618248787
29,530
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343082458-06-10-96V-11JIS618248787
29,530
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343091458-06-11-190V-11JIS618248787
30,300
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343107458-06-11-24V-11JIS618248787
30,300
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343116458-06-11-96V-11JIS618248787
30,300
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343125458-06-12-190V-11JIS618248787
35,320
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343134458-06-12-24V-11JIS618248787
35,320
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343143458-06-12-96V-11JIS618248787
35,320
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343152458-06-13-190V-11JIS618248787
34,080
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343161458-06-13-24V-11JIS618248787
34,080
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343177458-06-13-96V-11JIS618248787
34,080
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343186458-06-14-190V-11JIS618248787
38,330
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343195458-06-14-24V-11JIS618248787
38,330
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343204458-06-14-96V-11JIS618248787
38,330
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343213458-06-15-190V-11JIS618248787
34,580
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343222458-06-15-24V-11JIS618248787
34,580
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343231458-06-15-96V-11JIS618248787
34,580
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343247458-06-16-190V-11JIS618248787
35,570
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343256458-06-16-24V-11JIS618248787
35,570
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343265458-06-16-96V-11JIS618248787
35,570
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343274458-06-17-190V-11JIS618248787
40,120
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343283458-06-17-24V-11JIS618248787
40,120
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343292458-06-17-96V-11JIS618248787
40,120
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343301458-08-10-190V-15JIS82026105105
67,860
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343317458-08-10-24V-15JIS82026105105
67,860
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343326458-08-10-96V-15JIS82026105105
67,860
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343335458-08-11-190V-15JIS82026105105
70,380
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343344458-08-11-24V-15JIS82026105105
70,380
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343353458-08-11-96V-15JIS82026105105
70,380
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343362458-08-12-190V-15JIS82026105105
74,680
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343371458-08-12-24V-15JIS82026105105
74,680
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343387458-08-12-96V-15JIS82026105105
74,680
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343396458-08-16-190V-15JIS82026105105
77,450
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343405458-08-16-24V-15JIS82026105105
77,450
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
47343414458-08-16-96V-15JIS82026105105
77,450
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする