BSZ形 励磁ブレーキ(ワンタッチ取付け形)

BSZ形 励磁ブレーキ(ワンタッチ取付け形) - 三木プーリBSZ形 励磁ブレーキ(ワンタッチ取付け形) - 三木プーリ

三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。
一般産業機械全般に適合するブレーキです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、ブレーキに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。
取付け時間を大幅に短縮
一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。

最高回転速度(min-1)1800使用可能温度範囲-10~+40℃耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法C3(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法Y(mm)
穴径t(Φmm)
軸穴径b(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47343423BSZ-05-12506558281528.3189.88.223.41.2(+0.3/0)3(+0.030/0)(H9)10(H7)10.25
38,890
37,980
41,778(税込)
当日出荷
47343432BSZ-06-12638072372025.515107.3251.8(+0.3/0)4(+0.030/0)(H9)12(H7)12.26
42,780
41,980
46,178(税込)
51日以内出荷
返品不可
47343441BSZ-08-128010090422528.52088.32.662.3(+0.3/0)5(+0.030/0)(H9)15(H7)15.58
52,510
51,980
57,178(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする