曜日別特売

CSZ形 励磁クラッチ(ワンタッチ取付形)

CSZ形 励磁クラッチ(ワンタッチ取付形) - 三木プーリ

三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。
一般産業機械全般に適合するクラッチです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、クラッチに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。
取付け時間を大幅に短縮
一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。

最高回転速度(min-1)1800使用可能温度範囲-10~+40℃寸法m(mm)M4耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法L(mm)
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47343457CSZ-05-350.38547.22.454
44,730
43,980
48,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
47343466CSZ-06-350.67653.5567.5
50,570
49,980
54,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
47343475CSZ-08-351.238581085
56,400
55,980
61,578(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする