曜日別特売

CYT形 マイクロ励磁クラッチ

CYT形 マイクロ励磁クラッチ - 三木プーリ

事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の安定性を求められる小型精密機器に最適な安価なマイクロクラッチです。
そのまま組込みが出来る、軸と一体にした多くのカスタムタイプを用意してあります。
コンパクトで高トルク、取付け・取扱いも簡単です。
多彩なカスタムタイプ
ステータは、軸上に簡単にセットできるベアリング取付け形。
軸の回転速度によりドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2つがあります。
アーマチュア3型にプーリ・歯車をアッセンブリしたり、そしてこれに、軸と組み合わせたり、多彩なカスタム製品の実績が多数あります。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

使用可能温度範囲-10~+40℃耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH内容量1個
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
最高回転速度(min-1)
質量(kg)
サイズ
呼び径
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47343484CYT-025-33B-24V-636000.072560.4
11,680
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
47343493CYT-03-33B-24V-636000.13360.5
13,630
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
47343502CYT-03-33B-24V-836000.13380.5
13,630
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
47343536CYT-04-33B-24V-1036000.264101
19,070
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
47343545CYT-04-33B-24V-836000.26481
19,070
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
47343511CYT-03-33M-24V-65000.11360.5
12,660
取扱い終了
返品不可
47343527CYT-03-33M-24V-85000.11380.5
12,660
取扱い終了
返品不可
47343554CYT-04-33M-24V-105000.234101
16,540
取扱い終了
返品不可
47343563CYT-04-33M-24V-85000.23481
16,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする