SFC-30DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

SFC-30DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-30DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-30DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) - 三木プーリ

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。
動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。
高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

種類ディスクタイプ外径D(Φmm)34全長L(mm)37.8最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)5許容偏心(mm)0.18許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±0.4材質(本体)アルミ合金材質(ディスク)SUS304サイズSFC-030DA2シリーズ高力アルミバブタイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)4000形式SFC-DA2軸方向ばね定数(N/mm)32寸法A2(mm)12.5寸法C(mm)3.75寸法d3(Φmm)14.5寸法K(mm)14.5寸法LF(mm)12.4寸法LP(mm)8寸法S(mm)2.5締結タイプクランプボルトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全36種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
ねじ径M
慣性モーメント(kg・m2)
形状
質量(kg)
寸法A1(mm)
寸法N(Φmm)
締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47345907SFC-030DA2-10B-13B10131-M39.45×10-6B0.06821.61.5~1.9
8,050
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
47345916SFC-030DA2-10B-15B10151-M39.45×10-6B0.06821.61.5~1.9
11,300
7,986
8,785(税込)
11日以内出荷
返品不可
47345925SFC-030DA2-10B-16B10161-M39.45×10-6B0.06821.61.5~1.9
11,300
7,986
8,785(税込)
11日以内出荷
返品不可
47345934SFC-030DA2-11B-13B11131-M311.56×10-6C0.068--1.5~1.9
8,050
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
47345943SFC-030DA2-11B-15B11151-M311.56×10-6C0.068--1.5~1.9
11,300
7,986
8,785(税込)
11日以内出荷
返品不可
47345952SFC-030DA2-11B-16B11161-M311.56×10-6C0.068--1.5~1.9
11,300
7,986
8,785(税込)
11日以内出荷
返品不可
47345961SFC-030DA2-12B-13B12131-M311.56×10-6C0.068--1.5~1.9
8,050
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
47345977SFC-030DA2-12B-15B12151-M311.56×10-6C0.068--1.5~1.9
11,300
7,986
8,785(税込)
11日以内出荷
返品不可
47345986SFC-030DA2-12B-16B12161-M311.56×10-6C0.068--1.5~1.9
11,300
7,986
8,785(税込)
翌々日出荷
返品不可
47345995SFC-030DA2-13B-13B13131-M311.56×10-6C0.068--1.5~1.9
8,050
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346004SFC-030DA2-13B-14B13141-M311.56×10-6C0.068--1.5~1.9
8,050
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346013SFC-030DA2-13B-15B13151-M311.56×10-6C0.068--1.5~1.9
8,050
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346022SFC-030DA2-13B-16B13161-M411.56×10-6C0.068--3.4~4.1
8,050
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346031SFC-030DA2-14B-15B14151-M311.56×10-6C0.068--1.5~1.9
11,300
7,986
8,785(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346047SFC-030DA2-14B-16B14161-M411.56×10-6C0.068--1.5~1.9
11,300
7,986
8,785(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346056SFC-030DA2-5B-13B5131-M39.45×10-6B0.06821.61.5~1.9
8,050
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346065SFC-030DA2-5B-15B5151-M39.45×10-6B0.06821.61.5~1.9
11,300
7,986
8,785(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346074SFC-030DA2-5B-16B5161-M39.45×10-6B0.06821.61.5~1.9
11,300
7,986
8,785(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346083SFC-030DA2-6.35B-13B6.35131-M39.45×10-6B0.06821.61.5~1.9
8,050
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346092SFC-030DA2-6.35B-15B6.35151-M39.45×10-6B0.06821.61.5~1.9
11,300
7,986
8,785(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346101SFC-030DA2-6.35B-16B6.35161-M39.45×10-6B0.06821.61.5~1.9
11,300
7,986
8,785(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346117SFC-030DA2-6B-13B6131-M39.45×10-6B0.06821.61.5~1.9
8,050
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346126SFC-030DA2-6B-15B6151-M39.45×10-6B0.06821.61.5~1.9
11,300
7,986
8,785(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346135SFC-030DA2-6B-16B6161-M39.45×10-6B0.06821.61.5~1.9
11,300
7,986
8,785(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346144SFC-030DA2-7B-13B7131-M39.45×10-6B0.06821.61.5~1.9
8,050
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346153SFC-030DA2-7B-15B7151-M39.45×10-6B0.06821.61.5~1.9
11,300
7,986
8,785(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346162SFC-030DA2-7B-16B7161-M39.45×10-6B0.06821.61.5~1.9
11,300
7,986
8,785(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346171SFC-030DA2-8B-13B8131-M39.45×10-6B0.06821.61.5~1.9
8,050
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346187SFC-030DA2-8B-15B8151-M39.45×10-6B0.06821.61.5~1.9
11,300
7,986
8,785(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346196SFC-030DA2-8B-16B8161-M39.45×10-6B0.06821.61.5~1.9
11,300
7,986
8,785(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346205SFC-030DA2-9.525B-13B9.525131-M39.45×10-6B0.06821.61.5~1.9
8,050
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346214SFC-030DA2-9.525B-15B9.525151-M39.45×10-6B0.06821.61.5~1.9
11,300
7,986
8,785(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346223SFC-030DA2-9.525B-16B9.525161-M39.45×10-6B0.06821.61.5~1.9
11,300
7,986
8,785(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346232SFC-030DA2-9B-13B9131-M39.45×10-6B0.06821.61.5~1.9
8,050
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346241SFC-030DA2-9B-15B9151-M39.45×10-6B0.06821.61.5~1.9
11,300
7,986
8,785(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346257SFC-030DA2-9B-16B9161-M39.45×10-6B0.06821.61.5~1.9
11,300
7,986
8,785(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする