曜日別特売

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-14

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-14 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-14 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-14 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-14 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.3サイズ1Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.21×10-3ねじ径M12-M4ねじ径M22-M4取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
189件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47424851TT-1X-01-14-10-0.2NM14203042153052522310506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
0.2
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47424867TT-1X-01-14-10-0.5NM14203042153052522310506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
0.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47424876TT-1X-01-14-10-1.5NM14203042153052522310506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47424885TT-1X-01-14-10-1NM14203042153052522310506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47424894TT-1X-01-14-10-2.5NM14203042153052522310506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47424903TT-1X-01-14-10-2NM14203042153052522310506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47424912TT-1X-01-14-10-3.5NM14203042153052522310506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
3.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47424921TT-1X-01-14-10-3NM14203042153052522310506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
3
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47424937TT-1X-01-14-10-4NM14203042153052522310506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
4
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47424946TT-1X-01-14-10H-0.2NM14203042153052522310506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
0.2
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47424955TT-1X-01-14-10H-0.5NM14203042153052522310506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
0.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47424964TT-1X-01-14-10H-1.5NM14203042153052522310506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47424973TT-1X-01-14-10H-1NM14203042153052522310506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47424982TT-1X-01-14-10H-2.5NM14203042153052522310506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47424991TT-1X-01-14-10H-2NM14203042153052522310506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425007TT-1X-01-14-10H-3.5NM14203042153052522310506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
3.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425016TT-1X-01-14-10H-3NM14203042153052522310506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
3
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425025TT-1X-01-14-10H-4NM14203042153052522310506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
4
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425034TT-1X-01-14-11-0.2NM14203042153052522311506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
0.2
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425043TT-1X-01-14-11-0.5NM14203042153052522311506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
0.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425052TT-1X-01-14-11-1.5NM14203042153052522311506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425061TT-1X-01-14-11-1NM14203042153052522311506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425077TT-1X-01-14-11-2.5NM14203042153052522311506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425086TT-1X-01-14-11-2NM14203042153052522311506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425095TT-1X-01-14-11-3.5NM14203042153052522311506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
3.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425104TT-1X-01-14-11-3NM14203042153052522311506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
3
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425113TT-1X-01-14-11-4NM14203042153052522311506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
4
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425122TT-1X-01-14-11H-0.2NM14203042153052522311506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
0.2
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425131TT-1X-01-14-11H-0.5NM14203042153052522311506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
0.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425147TT-1X-01-14-11H-1.5NM14203042153052522311506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425156TT-1X-01-14-11H-1NM14203042153052522311506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425165TT-1X-01-14-11H-2.5NM14203042153052522311506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425174TT-1X-01-14-11H-2NM14203042153052522311506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425183TT-1X-01-14-11H-3.5NM14203042153052522311506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
3.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425192TT-1X-01-14-11H-3NM14203042153052522311506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
3
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425201TT-1X-01-14-11H-4NM14203042153052522311506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
4
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425217TT-1X-01-14-12-0.2NM14203042153052522312506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
0.2
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425226TT-1X-01-14-12-0.5NM14203042153052522312506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
0.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425235TT-1X-01-14-12-1.5NM14203042153052522312506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425244TT-1X-01-14-12-1NM14203042153052522312506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425253TT-1X-01-14-12-2.5NM14203042153052522312506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425262TT-1X-01-14-12-2NM14203042153052522312506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425271TT-1X-01-14-12-3.5NM14203042153052522312506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
3.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425287TT-1X-01-14-12-3NM14203042153052522312506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
3
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425296TT-1X-01-14-12-4NM14203042153052522312506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
4
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425305TT-1X-01-14-12H-0.2NM14203042153052522312506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
0.2
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425314TT-1X-01-14-12H-0.5NM14203042153052522312506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
0.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425323TT-1X-01-14-12H-1.5NM14203042153052522312506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425332TT-1X-01-14-12H-1NM14203042153052522312506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47425341TT-1X-01-14-12H-2.5NM14203042153052522312506(ハウジング穴)16
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする