トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-12

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-12 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-12 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-12 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-12 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
全198種類を絞り込む
寸法K(Φmm)
設定トルク(Nm)
198種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47429356TT-2-01-12-11-10NM122541552035113532511667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
10
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429365TT-2-01-12-11-1NM122541552035113532511667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429374TT-2-01-12-11-2NM122541552035113532511667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429383TT-2-01-12-11-3NM122541552035113532511667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429392TT-2-01-12-11-4NM122541552035113532511667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
4
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429401TT-2-01-12-11-5NM122541552035113532511667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
5
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429417TT-2-01-12-11-6NM122541552035113532511667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
6
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429426TT-2-01-12-11-7NM122541552035113532511667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
7
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429435TT-2-01-12-11-8NM122541552035113532511667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
8
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429444TT-2-01-12-11H-10NM122541552035113532511667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
10
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429453TT-2-01-12-11H-1NM122541552035113532511667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429462TT-2-01-12-11H-2NM122541552035113532511667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429471TT-2-01-12-11H-3NM122541552035113532511667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429487TT-2-01-12-11H-4NM122541552035113532511667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
4
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429496TT-2-01-12-11H-5NM122541552035113532511667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
5
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429505TT-2-01-12-11H-6NM122541552035113532511667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
6
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429514TT-2-01-12-11H-7NM122541552035113532511667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
7
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429523TT-2-01-12-11H-8NM122541552035113532511667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
8
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429532TT-2-01-12-12-10NM122541552035113532512667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
10
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429541TT-2-01-12-12-1NM122541552035113532512667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429557TT-2-01-12-12-2NM122541552035113532512667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429566TT-2-01-12-12-3NM122541552035113532512667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429575TT-2-01-12-12-4NM122541552035113532512667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
4
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429584TT-2-01-12-12-5NM122541552035113532512667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
5
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429593TT-2-01-12-12-6NM122541552035113532512667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
6
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429602TT-2-01-12-12-7NM122541552035113532512667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
7
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429611TT-2-01-12-12-8NM122541552035113532512667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
8
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429627TT-2-01-12-12H-10NM122541552035113532512667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
10
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429636TT-2-01-12-12H-1NM122541552035113532512667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429645TT-2-01-12-12H-2NM122541552035113532512667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429654TT-2-01-12-12H-3NM122541552035113532512667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429663TT-2-01-12-12H-4NM122541552035113532512667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
4
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429672TT-2-01-12-12H-5NM122541552035113532512667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
5
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429681TT-2-01-12-12H-6NM122541552035113532512667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
6
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429697TT-2-01-12-12H-7NM122541552035113532512667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
7
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429706TT-2-01-12-12H-8NM122541552035113532512667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
8
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429715TT-2-01-12-14-10NM122541552035113532514667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
10
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429724TT-2-01-12-14-1NM122541552035113532514667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
1
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429733TT-2-01-12-14-2NM122541552035113532514667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
2
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429742TT-2-01-12-14-3NM122541552035113532514667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
3
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429751TT-2-01-12-14-4NM122541552035113532514667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
4
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429767TT-2-01-12-14-5NM122541552035113532514667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
5
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429776TT-2-01-12-14-6NM122541552035113532514667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
6
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429785TT-2-01-12-14-7NM122541552035113532514667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
7
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429794TT-2-01-12-14-8NM122541552035113532514667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
8
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429803TT-2-01-12-14H-10NM122541552035113532514667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
10
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429812TT-2-01-12-14H-1NM122541552035113532514667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
1
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429821TT-2-01-12-14H-2NM122541552035113532514667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
2
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429837TT-2-01-12-14H-3NM122541552035113532514667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
3
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47429846TT-2-01-12-14H-4NM122541552035113532514667(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
4
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする