曜日別特売

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-18

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-18 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-18 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-18 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-18 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
198件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47438264TT-2-01-18-11-10NM182541552035113532511667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
10
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438273TT-2-01-18-11-1NM182541552035113532511667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438282TT-2-01-18-11-2NM182541552035113532511667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438291TT-2-01-18-11-3NM182541552035113532511667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
3
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438307TT-2-01-18-11-4NM182541552035113532511667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
4
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438316TT-2-01-18-11-5NM182541552035113532511667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
5
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438325TT-2-01-18-11-6NM182541552035113532511667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
6
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438334TT-2-01-18-11-7NM182541552035113532511667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
7
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438343TT-2-01-18-11-8NM182541552035113532511667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
8
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438352TT-2-01-18-11H-10NM182541552035113532511667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
10
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438361TT-2-01-18-11H-1NM182541552035113532511667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438377TT-2-01-18-11H-2NM182541552035113532511667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438386TT-2-01-18-11H-3NM182541552035113532511667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
3
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438395TT-2-01-18-11H-4NM182541552035113532511667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
4
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438404TT-2-01-18-11H-5NM182541552035113532511667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
5
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438413TT-2-01-18-11H-6NM182541552035113532511667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
6
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438422TT-2-01-18-11H-7NM182541552035113532511667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
7
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438431TT-2-01-18-11H-8NM182541552035113532511667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
8
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438447TT-2-01-18-12-10NM182541552035113532512667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
10
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438456TT-2-01-18-12-1NM182541552035113532512667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438465TT-2-01-18-12-2NM182541552035113532512667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438474TT-2-01-18-12-3NM182541552035113532512667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
3
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438483TT-2-01-18-12-4NM182541552035113532512667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
4
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438492TT-2-01-18-12-5NM182541552035113532512667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
5
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438501TT-2-01-18-12-6NM182541552035113532512667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
6
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438517TT-2-01-18-12-7NM182541552035113532512667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
7
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438526TT-2-01-18-12-8NM182541552035113532512667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
8
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438535TT-2-01-18-12H-10NM182541552035113532512667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
10
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438544TT-2-01-18-12H-1NM182541552035113532512667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438553TT-2-01-18-12H-2NM182541552035113532512667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438562TT-2-01-18-12H-3NM182541552035113532512667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
3
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438571TT-2-01-18-12H-4NM182541552035113532512667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
4
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438587TT-2-01-18-12H-5NM182541552035113532512667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
5
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438596TT-2-01-18-12H-6NM182541552035113532512667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
6
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438605TT-2-01-18-12H-7NM182541552035113532512667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
7
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438614TT-2-01-18-12H-8NM182541552035113532512667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
8
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438623TT-2-01-18-14-10NM182541552035113532514667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438632TT-2-01-18-14-1NM182541552035113532514667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
1
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438641TT-2-01-18-14-2NM182541552035113532514667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438657TT-2-01-18-14-3NM182541552035113532514667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438666TT-2-01-18-14-4NM182541552035113532514667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
4
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438675TT-2-01-18-14-5NM182541552035113532514667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438684TT-2-01-18-14-6NM182541552035113532514667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
6
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438693TT-2-01-18-14-7NM182541552035113532514667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
7
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438702TT-2-01-18-14-8NM182541552035113532514667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438711TT-2-01-18-14H-10NM182541552035113532514667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438727TT-2-01-18-14H-1NM182541552035113532514667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
1
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438736TT-2-01-18-14H-2NM182541552035113532514667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438745TT-2-01-18-14H-3NM182541552035113532514667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47438754TT-2-01-18-14H-4NM182541552035113532514667(ハウジング穴)20
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
4
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする