曜日別特売

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-19

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-19 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-19 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-19 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-19 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-19 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-19 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-19 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-19 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
297件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47440242TT-2-01-19-11-10NM192541552035113532511667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
10
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440251TT-2-01-19-11-1NM192541552035113532511667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440267TT-2-01-19-11-2NM192541552035113532511667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440276TT-2-01-19-11-3NM192541552035113532511667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
3
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440285TT-2-01-19-11-4NM192541552035113532511667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
4
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440294TT-2-01-19-11-5NM192541552035113532511667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
5
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440303TT-2-01-19-11-6NM192541552035113532511667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
6
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440312TT-2-01-19-11-7NM192541552035113532511667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
7
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440321TT-2-01-19-11-8NM192541552035113532511667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
8
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440337TT-2-01-19-11H-10NM192541552035113532511667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
10
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440346TT-2-01-19-11H-1NM192541552035113532511667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440355TT-2-01-19-11H-2NM192541552035113532511667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440364TT-2-01-19-11H-3NM192541552035113532511667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
3
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440373TT-2-01-19-11H-4NM192541552035113532511667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
4
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440382TT-2-01-19-11H-5NM192541552035113532511667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
5
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440391TT-2-01-19-11H-6NM192541552035113532511667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
6
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440407TT-2-01-19-11H-7NM192541552035113532511667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
7
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440416TT-2-01-19-11H-8NM192541552035113532511667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
8
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440425TT-2-01-19-12-10NM192541552035113532512667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
10
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440434TT-2-01-19-12-1NM192541552035113532512667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440443TT-2-01-19-12-2NM192541552035113532512667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440452TT-2-01-19-12-3NM192541552035113532512667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
3
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440461TT-2-01-19-12-4NM192541552035113532512667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
4
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440477TT-2-01-19-12-5NM192541552035113532512667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
5
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440486TT-2-01-19-12-6NM192541552035113532512667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
6
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440495TT-2-01-19-12-7NM192541552035113532512667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
7
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440504TT-2-01-19-12-8NM192541552035113532512667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
8
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440513TT-2-01-19-12H-10NM192541552035113532512667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
10
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440522TT-2-01-19-12H-1NM192541552035113532512667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440531TT-2-01-19-12H-2NM192541552035113532512667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440547TT-2-01-19-12H-3NM192541552035113532512667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
3
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440556TT-2-01-19-12H-4NM192541552035113532512667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
4
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440565TT-2-01-19-12H-5NM192541552035113532512667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
5
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440574TT-2-01-19-12H-6NM192541552035113532512667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
6
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440583TT-2-01-19-12H-7NM192541552035113532512667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
7
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440592TT-2-01-19-12H-8NM192541552035113532512667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
8
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440601TT-2-01-19-14-10NM192541552035113532514667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440617TT-2-01-19-14-1NM192541552035113532514667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
1
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440626TT-2-01-19-14-2NM192541552035113532514667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440635TT-2-01-19-14-3NM192541552035113532514667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440644TT-2-01-19-14-4NM192541552035113532514667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
4
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440653TT-2-01-19-14-5NM192541552035113532514667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440662TT-2-01-19-14-6NM192541552035113532514667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
6
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440671TT-2-01-19-14-7NM192541552035113532514667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
7
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440687TT-2-01-19-14-8NM192541552035113532514667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440696TT-2-01-19-14H-10NM192541552035113532514667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440705TT-2-01-19-14H-1NM192541552035113532514667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
1
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440714TT-2-01-19-14H-2NM192541552035113532514667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440723TT-2-01-19-14H-3NM192541552035113532514667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47440732TT-2-01-19-14H-4NM192541552035113532514667(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
4
28,180
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする