曜日別特売

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2X-01-19

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2X-01-19 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2X-01-19 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2X-01-19 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2X-01-19 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)1サイズ2Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)1.56×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
377件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47456534TT-2X-01-19-14-10NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456543TT-2X-01-19-14-12NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456552TT-2X-01-19-14-15NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456561TT-2X-01-19-14-18NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456577TT-2X-01-19-14-20NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456586TT-2X-01-19-14-2NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456595TT-2X-01-19-14-3NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456604TT-2X-01-19-14-5NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456613TT-2X-01-19-14-8NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456622TT-2X-01-19-14H-10NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456631TT-2X-01-19-14H-12NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456647TT-2X-01-19-14H-15NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456656TT-2X-01-19-14H-18NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456665TT-2X-01-19-14H-20NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456674TT-2X-01-19-14H-2NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456683TT-2X-01-19-14H-3NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456692TT-2X-01-19-14H-5NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456701TT-2X-01-19-14H-8NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456717TT-2X-01-19-14N-10NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456726TT-2X-01-19-14N-12NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456735TT-2X-01-19-14N-15NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456744TT-2X-01-19-14N-18NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456753TT-2X-01-19-14N-20NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456762TT-2X-01-19-14N-2NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456771TT-2X-01-19-14N-3NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456787TT-2X-01-19-14N-5NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456796TT-2X-01-19-14N-8NM193145652540114038514768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456805TT-2X-01-19-15-10NM193145652540114038515768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456814TT-2X-01-19-15-12NM193145652540114038515768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456823TT-2X-01-19-15-15NM193145652540114038515768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456832TT-2X-01-19-15-18NM193145652540114038515768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456841TT-2X-01-19-15-20NM193145652540114038515768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456857TT-2X-01-19-15-2NM193145652540114038515768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456866TT-2X-01-19-15-3NM193145652540114038515768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456875TT-2X-01-19-15-5NM193145652540114038515768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456884TT-2X-01-19-15-8NM193145652540114038515768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456893TT-2X-01-19-15H-10NM193145652540114038515768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456902TT-2X-01-19-15H-12NM193145652540114038515768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456911TT-2X-01-19-15H-15NM193145652540114038515768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456927TT-2X-01-19-15H-18NM193145652540114038515768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456936TT-2X-01-19-15H-20NM193145652540114038515768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456945TT-2X-01-19-15H-2NM193145652540114038515768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456954TT-2X-01-19-15H-3NM193145652540114038515768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456963TT-2X-01-19-15H-5NM193145652540114038515768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456972TT-2X-01-19-15H-8NM193145652540114038515768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456981TT-2X-01-19-16-10NM193145652540114038516768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47456997TT-2X-01-19-16-12NM193145652540114038516768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47457006TT-2X-01-19-16-15NM193145652540114038516768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47457015TT-2X-01-19-16-18NM193145652540114038516768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47457024TT-2X-01-19-16-20NM193145652540114038516768(ハウジング穴)21
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする