曜日別特売

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2X-01-20

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2X-01-20 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2X-01-20 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2X-01-20 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2X-01-20 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)1サイズ2Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)1.56×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47460305TT-2X-01-20-14-10NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460314TT-2X-01-20-14-12NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460323TT-2X-01-20-14-15NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460332TT-2X-01-20-14-18NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460341TT-2X-01-20-14-20NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460357TT-2X-01-20-14-2NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460366TT-2X-01-20-14-3NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460375TT-2X-01-20-14-5NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460384TT-2X-01-20-14-8NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460393TT-2X-01-20-14H-10NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460402TT-2X-01-20-14H-12NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460411TT-2X-01-20-14H-15NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460427TT-2X-01-20-14H-18NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460436TT-2X-01-20-14H-20NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460445TT-2X-01-20-14H-2NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460454TT-2X-01-20-14H-3NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460463TT-2X-01-20-14H-5NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460472TT-2X-01-20-14H-8NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460481TT-2X-01-20-14N-10NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460497TT-2X-01-20-14N-12NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460506TT-2X-01-20-14N-15NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460515TT-2X-01-20-14N-18NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460524TT-2X-01-20-14N-20NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460533TT-2X-01-20-14N-2NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460542TT-2X-01-20-14N-3NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460551TT-2X-01-20-14N-5NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460567TT-2X-01-20-14N-8NM203145652540114038514768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460576TT-2X-01-20-15-10NM203145652540114038515768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460585TT-2X-01-20-15-12NM203145652540114038515768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460594TT-2X-01-20-15-15NM203145652540114038515768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460603TT-2X-01-20-15-18NM203145652540114038515768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460612TT-2X-01-20-15-20NM203145652540114038515768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460621TT-2X-01-20-15-2NM203145652540114038515768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460637TT-2X-01-20-15-3NM203145652540114038515768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460646TT-2X-01-20-15-5NM203145652540114038515768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460655TT-2X-01-20-15-8NM203145652540114038515768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460664TT-2X-01-20-15H-10NM203145652540114038515768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460673TT-2X-01-20-15H-12NM203145652540114038515768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460682TT-2X-01-20-15H-15NM203145652540114038515768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460691TT-2X-01-20-15H-18NM203145652540114038515768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460707TT-2X-01-20-15H-20NM203145652540114038515768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460716TT-2X-01-20-15H-2NM203145652540114038515768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460725TT-2X-01-20-15H-3NM203145652540114038515768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460734TT-2X-01-20-15H-5NM203145652540114038515768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460743TT-2X-01-20-15H-8NM203145652540114038515768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460752TT-2X-01-20-16-10NM203145652540114038516768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460761TT-2X-01-20-16-12NM203145652540114038516768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460777TT-2X-01-20-16-15NM203145652540114038516768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460786TT-2X-01-20-16-18NM203145652540114038516768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47460795TT-2X-01-20-16-20NM203145652540114038516768(ハウジング穴)22
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする