曜日別特売

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3-01-18

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3-01-18 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3-01-18 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3-01-18 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3-01-18 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)1.5サイズ3タイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)3.33×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47469125TT-3-01-18-18-10NM1838537530501145455189110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469134TT-3-01-18-18-15NM1838537530501145455189110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469143TT-3-01-18-18-20NM1838537530501145455189110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469152TT-3-01-18-18-25NM1838537530501145455189110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
25
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469161TT-3-01-18-18-30NM1838537530501145455189110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
30
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469177TT-3-01-18-18-35NM1838537530501145455189110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
35
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469186TT-3-01-18-18-40NM1838537530501145455189110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
40
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469195TT-3-01-18-18-5NM1838537530501145455189110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469204TT-3-01-18-18-8NM1838537530501145455189110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469213TT-3-01-18-18H-10NM1838537530501145455189110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
10
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469222TT-3-01-18-18H-15NM1838537530501145455189110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
15
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469231TT-3-01-18-18H-20NM1838537530501145455189110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
20
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469247TT-3-01-18-18H-25NM1838537530501145455189110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
25
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469256TT-3-01-18-18H-30NM1838537530501145455189110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
30
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469265TT-3-01-18-18H-35NM1838537530501145455189110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
35
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469274TT-3-01-18-18H-40NM1838537530501145455189110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
40
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469283TT-3-01-18-18H-5NM1838537530501145455189110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
5
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469292TT-3-01-18-18H-8NM1838537530501145455189110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
8
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469301TT-3-01-18-19-10NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469317TT-3-01-18-19-15NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469326TT-3-01-18-19-20NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469335TT-3-01-18-19-25NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
25
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469344TT-3-01-18-19-30NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
30
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469353TT-3-01-18-19-35NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
35
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469362TT-3-01-18-19-40NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
40
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469371TT-3-01-18-19-5NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469387TT-3-01-18-19-8NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469396TT-3-01-18-19H-10NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
10
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469405TT-3-01-18-19H-15NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
15
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469414TT-3-01-18-19H-20NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
20
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469423TT-3-01-18-19H-25NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
25
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469432TT-3-01-18-19H-30NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
30
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469441TT-3-01-18-19H-35NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
35
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469457TT-3-01-18-19H-40NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
40
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469466TT-3-01-18-19H-5NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
5
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469475TT-3-01-18-19H-8NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
8
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469484TT-3-01-18-19N-10NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
10
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469493TT-3-01-18-19N-15NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
15
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469502TT-3-01-18-19N-20NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
20
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469511TT-3-01-18-19N-25NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
25
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469527TT-3-01-18-19N-30NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
30
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469536TT-3-01-18-19N-35NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
35
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469545TT-3-01-18-19N-40NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
40
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469554TT-3-01-18-19N-5NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
5
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469563TT-3-01-18-19N-8NM1838537530501145455199110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
8
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469572TT-3-01-18-20-10NM1838537530501145455209110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469581TT-3-01-18-20-15NM1838537530501145455209110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469597TT-3-01-18-20-20NM1838537530501145455209110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469606TT-3-01-18-20-25NM1838537530501145455209110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
25
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47469615TT-3-01-18-20-30NM1838537530501145455209110(ハウジング穴)20
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
30
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする