曜日別特売

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3-01-20

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3-01-20 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3-01-20 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3-01-20 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3-01-20 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)1.5サイズ3タイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)3.33×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47475425TT-3-01-20-18-10NM2038537530501145455189110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475434TT-3-01-20-18-15NM2038537530501145455189110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475443TT-3-01-20-18-20NM2038537530501145455189110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475452TT-3-01-20-18-25NM2038537530501145455189110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
25
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475461TT-3-01-20-18-30NM2038537530501145455189110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
30
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475477TT-3-01-20-18-35NM2038537530501145455189110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
35
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475486TT-3-01-20-18-40NM2038537530501145455189110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
40
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475495TT-3-01-20-18-5NM2038537530501145455189110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475504TT-3-01-20-18-8NM2038537530501145455189110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475513TT-3-01-20-18H-10NM2038537530501145455189110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
10
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475522TT-3-01-20-18H-15NM2038537530501145455189110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
15
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475531TT-3-01-20-18H-20NM2038537530501145455189110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
20
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475547TT-3-01-20-18H-25NM2038537530501145455189110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
25
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475556TT-3-01-20-18H-30NM2038537530501145455189110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
30
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475565TT-3-01-20-18H-35NM2038537530501145455189110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
35
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475574TT-3-01-20-18H-40NM2038537530501145455189110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
40
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475583TT-3-01-20-18H-5NM2038537530501145455189110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
5
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475592TT-3-01-20-18H-8NM2038537530501145455189110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
8
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475601TT-3-01-20-19-10NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475617TT-3-01-20-19-15NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475626TT-3-01-20-19-20NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475635TT-3-01-20-19-25NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
25
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475644TT-3-01-20-19-30NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
30
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475653TT-3-01-20-19-35NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
35
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475662TT-3-01-20-19-40NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
40
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475671TT-3-01-20-19-5NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475687TT-3-01-20-19-8NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475696TT-3-01-20-19H-10NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
10
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475705TT-3-01-20-19H-15NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
15
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475714TT-3-01-20-19H-20NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
20
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475723TT-3-01-20-19H-25NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
25
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475732TT-3-01-20-19H-30NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
30
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475741TT-3-01-20-19H-35NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
35
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475757TT-3-01-20-19H-40NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
40
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475766TT-3-01-20-19H-5NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
5
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475775TT-3-01-20-19H-8NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
8
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475784TT-3-01-20-19N-10NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
10
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475793TT-3-01-20-19N-15NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
15
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475802TT-3-01-20-19N-20NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
20
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475811TT-3-01-20-19N-25NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
25
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475827TT-3-01-20-19N-30NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
30
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475836TT-3-01-20-19N-35NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
35
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475845TT-3-01-20-19N-40NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
40
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475854TT-3-01-20-19N-5NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
5
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475863TT-3-01-20-19N-8NM2038537530501145455199110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
8
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475872TT-3-01-20-20-10NM2038537530501145455209110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475881TT-3-01-20-20-15NM2038537530501145455209110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475897TT-3-01-20-20-20NM2038537530501145455209110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475906TT-3-01-20-20-25NM2038537530501145455209110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
25
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47475915TT-3-01-20-20-30NM2038537530501145455209110(ハウジング穴)22
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
30
67,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする