トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-22

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-22 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-22 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-22 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-22 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
279件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47530953TT-4X-01-22-19-100NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47530962TT-4X-01-22-19-120NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47530971TT-4X-01-22-19-150NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47530987TT-4X-01-22-19-180NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47530996TT-4X-01-22-19-200NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531005TT-4X-01-22-19-20NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531014TT-4X-01-22-19-30NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531023TT-4X-01-22-19-50NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531032TT-4X-01-22-19-80NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531041TT-4X-01-22-19H-100NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531057TT-4X-01-22-19H-120NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531066TT-4X-01-22-19H-150NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531075TT-4X-01-22-19H-180NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531084TT-4X-01-22-19H-200NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531093TT-4X-01-22-19H-20NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531102TT-4X-01-22-19H-30NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531111TT-4X-01-22-19H-50NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531127TT-4X-01-22-19H-80NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531136TT-4X-01-22-19N-100NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531145TT-4X-01-22-19N-120NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531154TT-4X-01-22-19N-150NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531163TT-4X-01-22-19N-180NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531172TT-4X-01-22-19N-200NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531181TT-4X-01-22-19N-20NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531197TT-4X-01-22-19N-30NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531206TT-4X-01-22-19N-50NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531215TT-4X-01-22-19N-80NM224695120359016808081914112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531224TT-4X-01-22-20-100NM224695120359016808082014112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531233TT-4X-01-22-20-120NM224695120359016808082014112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531242TT-4X-01-22-20-150NM224695120359016808082014112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531251TT-4X-01-22-20-180NM224695120359016808082014112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531267TT-4X-01-22-20-200NM224695120359016808082014112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531276TT-4X-01-22-20-20NM224695120359016808082014112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531285TT-4X-01-22-20-30NM224695120359016808082014112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531294TT-4X-01-22-20-50NM224695120359016808082014112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531303TT-4X-01-22-20-80NM224695120359016808082014112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531312TT-4X-01-22-20H-100NM224695120359016808082014112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531321TT-4X-01-22-20H-120NM224695120359016808082014112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531337TT-4X-01-22-20H-150NM224695120359016808082014112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531346TT-4X-01-22-20H-180NM224695120359016808082014112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531355TT-4X-01-22-20H-200NM224695120359016808082014112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531364TT-4X-01-22-20H-20NM224695120359016808082014112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531373TT-4X-01-22-20H-30NM224695120359016808082014112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531382TT-4X-01-22-20H-50NM224695120359016808082014112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531391TT-4X-01-22-20H-80NM224695120359016808082014112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531407TT-4X-01-22-22-100NM224695120359016808082214112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)7
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531416TT-4X-01-22-22-120NM224695120359016808082214112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)7
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531425TT-4X-01-22-22-150NM224695120359016808082214112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)7
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531434TT-4X-01-22-22-180NM224695120359016808082214112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)7
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47531443TT-4X-01-22-22-200NM224695120359016808082214112(ハウジング穴)25
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)7
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする