曜日別特売

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-25

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-25 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-25 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-25 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-25 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
全279種類を絞り込む
寸法K(Φmm)
設定トルク(Nm)
279種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47544901TT-4X-01-25-19-100NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47544917TT-4X-01-25-19-120NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47544926TT-4X-01-25-19-150NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47544935TT-4X-01-25-19-180NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47544944TT-4X-01-25-19-200NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47544953TT-4X-01-25-19-20NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47544962TT-4X-01-25-19-30NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47544971TT-4X-01-25-19-50NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47544987TT-4X-01-25-19-80NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47544996TT-4X-01-25-19H-100NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545005TT-4X-01-25-19H-120NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545014TT-4X-01-25-19H-150NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545023TT-4X-01-25-19H-180NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545032TT-4X-01-25-19H-200NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545041TT-4X-01-25-19H-20NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545057TT-4X-01-25-19H-30NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545066TT-4X-01-25-19H-50NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545075TT-4X-01-25-19H-80NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545084TT-4X-01-25-19N-100NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545093TT-4X-01-25-19N-120NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545102TT-4X-01-25-19N-150NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545111TT-4X-01-25-19N-180NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545127TT-4X-01-25-19N-200NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545136TT-4X-01-25-19N-20NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545145TT-4X-01-25-19N-30NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545154TT-4X-01-25-19N-50NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545163TT-4X-01-25-19N-80NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545172TT-4X-01-25-20-100NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545181TT-4X-01-25-20-120NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545197TT-4X-01-25-20-150NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545206TT-4X-01-25-20-180NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545215TT-4X-01-25-20-200NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545224TT-4X-01-25-20-20NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545233TT-4X-01-25-20-30NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545242TT-4X-01-25-20-50NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545251TT-4X-01-25-20-80NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545267TT-4X-01-25-20H-100NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545276TT-4X-01-25-20H-120NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545285TT-4X-01-25-20H-150NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545294TT-4X-01-25-20H-180NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545303TT-4X-01-25-20H-200NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545312TT-4X-01-25-20H-20NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545321TT-4X-01-25-20H-30NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545337TT-4X-01-25-20H-50NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545346TT-4X-01-25-20H-80NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545355TT-4X-01-25-22-100NM254695120359016808082214112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)7
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545364TT-4X-01-25-22-120NM254695120359016808082214112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)7
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545373TT-4X-01-25-22-150NM254695120359016808082214112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)7
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545382TT-4X-01-25-22-180NM254695120359016808082214112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)7
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47545391TT-4X-01-25-22-200NM254695120359016808082214112(ハウジング穴)28
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)7
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする