トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-28

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-28 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-28 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-28 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-28 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
全279種類を絞り込む
寸法K(Φmm)
設定トルク(Nm)
279種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47550483TT-4X-01-28-19-100NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550492TT-4X-01-28-19-120NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550501TT-4X-01-28-19-150NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550517TT-4X-01-28-19-180NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550526TT-4X-01-28-19-200NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550535TT-4X-01-28-19-20NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550544TT-4X-01-28-19-30NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550553TT-4X-01-28-19-50NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550562TT-4X-01-28-19-80NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550571TT-4X-01-28-19H-100NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550587TT-4X-01-28-19H-120NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550596TT-4X-01-28-19H-150NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550605TT-4X-01-28-19H-180NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550614TT-4X-01-28-19H-200NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550623TT-4X-01-28-19H-20NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550632TT-4X-01-28-19H-30NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550641TT-4X-01-28-19H-50NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550657TT-4X-01-28-19H-80NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550666TT-4X-01-28-19N-100NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550675TT-4X-01-28-19N-120NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550684TT-4X-01-28-19N-150NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550693TT-4X-01-28-19N-180NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550702TT-4X-01-28-19N-200NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550711TT-4X-01-28-19N-20NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550727TT-4X-01-28-19N-30NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550736TT-4X-01-28-19N-50NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550745TT-4X-01-28-19N-80NM284695120359016808081914112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550754TT-4X-01-28-20-100NM284695120359016808082014112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550763TT-4X-01-28-20-120NM284695120359016808082014112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550772TT-4X-01-28-20-150NM284695120359016808082014112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550781TT-4X-01-28-20-180NM284695120359016808082014112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550797TT-4X-01-28-20-200NM284695120359016808082014112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550806TT-4X-01-28-20-20NM284695120359016808082014112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550815TT-4X-01-28-20-30NM284695120359016808082014112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550824TT-4X-01-28-20-50NM284695120359016808082014112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550833TT-4X-01-28-20-80NM284695120359016808082014112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550842TT-4X-01-28-20H-100NM284695120359016808082014112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550851TT-4X-01-28-20H-120NM284695120359016808082014112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550867TT-4X-01-28-20H-150NM284695120359016808082014112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550876TT-4X-01-28-20H-180NM284695120359016808082014112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550885TT-4X-01-28-20H-200NM284695120359016808082014112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550894TT-4X-01-28-20H-20NM284695120359016808082014112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550903TT-4X-01-28-20H-30NM284695120359016808082014112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550912TT-4X-01-28-20H-50NM284695120359016808082014112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550921TT-4X-01-28-20H-80NM284695120359016808082014112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550937TT-4X-01-28-22-100NM284695120359016808082214112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)7
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550946TT-4X-01-28-22-120NM284695120359016808082214112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)7
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550955TT-4X-01-28-22-150NM284695120359016808082214112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)7
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550964TT-4X-01-28-22-180NM284695120359016808082214112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)7
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47550973TT-4X-01-28-22-200NM284695120359016808082214112(ハウジング穴)31
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)7
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする