トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-40H

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-40H - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-40H - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-40H - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-40H - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
279件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47586752TT-4X-01-40H-19-100NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47586761TT-4X-01-40H-19-120NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47586777TT-4X-01-40H-19-150NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47586786TT-4X-01-40H-19-180NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47586795TT-4X-01-40H-19-200NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47586804TT-4X-01-40H-19-20NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47586813TT-4X-01-40H-19-30NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47586822TT-4X-01-40H-19-50NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47586831TT-4X-01-40H-19-80NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47586847TT-4X-01-40H-19H-100NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47586856TT-4X-01-40H-19H-120NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47586865TT-4X-01-40H-19H-150NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47586874TT-4X-01-40H-19H-180NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47586883TT-4X-01-40H-19H-200NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47586892TT-4X-01-40H-19H-20NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47586901TT-4X-01-40H-19H-30NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47586917TT-4X-01-40H-19H-50NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47586926TT-4X-01-40H-19H-80NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47586935TT-4X-01-40H-19N-100NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47586944TT-4X-01-40H-19N-120NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47586953TT-4X-01-40H-19N-150NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47586962TT-4X-01-40H-19N-180NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47586971TT-4X-01-40H-19N-200NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47586987TT-4X-01-40H-19N-20NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47586996TT-4X-01-40H-19N-30NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47587005TT-4X-01-40H-19N-50NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47587014TT-4X-01-40H-19N-80NM404695120359016808081914112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47587023TT-4X-01-40H-20-100NM404695120359016808082014112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47587032TT-4X-01-40H-20-120NM404695120359016808082014112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47587041TT-4X-01-40H-20-150NM404695120359016808082014112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47587057TT-4X-01-40H-20-180NM404695120359016808082014112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47587066TT-4X-01-40H-20-200NM404695120359016808082014112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47587075TT-4X-01-40H-20-20NM404695120359016808082014112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47587084TT-4X-01-40H-20-30NM404695120359016808082014112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47587093TT-4X-01-40H-20-50NM404695120359016808082014112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47587102TT-4X-01-40H-20-80NM404695120359016808082014112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47587111TT-4X-01-40H-20H-100NM404695120359016808082014112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47587127TT-4X-01-40H-20H-120NM404695120359016808082014112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47587136TT-4X-01-40H-20H-150NM404695120359016808082014112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47587145TT-4X-01-40H-20H-180NM404695120359016808082014112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47587154TT-4X-01-40H-20H-200NM404695120359016808082014112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47587163TT-4X-01-40H-20H-20NM404695120359016808082014112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47587172TT-4X-01-40H-20H-30NM404695120359016808082014112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47587181TT-4X-01-40H-20H-50NM404695120359016808082014112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47587197TT-4X-01-40H-20H-80NM404695120359016808082014112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47587206TT-4X-01-40H-22-100NM404695120359016808082214112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)7
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47587215TT-4X-01-40H-22-120NM404695120359016808082214112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)7
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47587224TT-4X-01-40H-22-150NM404695120359016808082214112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)7
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47587233TT-4X-01-40H-22-180NM404695120359016808082214112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)7
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47587242TT-4X-01-40H-22-200NM404695120359016808082214112(ハウジング穴)43.3
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)7
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする