トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-50

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-50 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-50 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-50 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-50 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
全279種類を絞り込む
寸法K(Φmm)
設定トルク(Nm)
279種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47611864TT-4X-01-50-19-100NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47611873TT-4X-01-50-19-120NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47611882TT-4X-01-50-19-150NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47611891TT-4X-01-50-19-180NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47611907TT-4X-01-50-19-200NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47611916TT-4X-01-50-19-20NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47611925TT-4X-01-50-19-30NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47611934TT-4X-01-50-19-50NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47611943TT-4X-01-50-19-80NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47611952TT-4X-01-50-19H-100NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47611961TT-4X-01-50-19H-120NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47611977TT-4X-01-50-19H-150NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47611986TT-4X-01-50-19H-180NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47611995TT-4X-01-50-19H-200NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612004TT-4X-01-50-19H-20NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612013TT-4X-01-50-19H-30NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612022TT-4X-01-50-19H-50NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612031TT-4X-01-50-19H-80NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612047TT-4X-01-50-19N-100NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612056TT-4X-01-50-19N-120NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612065TT-4X-01-50-19N-150NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612074TT-4X-01-50-19N-180NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612083TT-4X-01-50-19N-200NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612092TT-4X-01-50-19N-20NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612101TT-4X-01-50-19N-30NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612117TT-4X-01-50-19N-50NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612126TT-4X-01-50-19N-80NM504695120359016808081914112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612135TT-4X-01-50-20-100NM504695120359016808082014112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612144TT-4X-01-50-20-120NM504695120359016808082014112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612153TT-4X-01-50-20-150NM504695120359016808082014112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612162TT-4X-01-50-20-180NM504695120359016808082014112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612171TT-4X-01-50-20-200NM504695120359016808082014112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612187TT-4X-01-50-20-20NM504695120359016808082014112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612196TT-4X-01-50-20-30NM504695120359016808082014112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612205TT-4X-01-50-20-50NM504695120359016808082014112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612214TT-4X-01-50-20-80NM504695120359016808082014112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612223TT-4X-01-50-20H-100NM504695120359016808082014112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612232TT-4X-01-50-20H-120NM504695120359016808082014112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612241TT-4X-01-50-20H-150NM504695120359016808082014112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612257TT-4X-01-50-20H-180NM504695120359016808082014112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612266TT-4X-01-50-20H-200NM504695120359016808082014112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612275TT-4X-01-50-20H-20NM504695120359016808082014112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612284TT-4X-01-50-20H-30NM504695120359016808082014112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612293TT-4X-01-50-20H-50NM504695120359016808082014112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612302TT-4X-01-50-20H-80NM504695120359016808082014112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612311TT-4X-01-50-22-100NM504695120359016808082214112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)7
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612327TT-4X-01-50-22-120NM504695120359016808082214112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)7
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612336TT-4X-01-50-22-150NM504695120359016808082214112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)7
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612345TT-4X-01-50-22-180NM504695120359016808082214112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)7
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47612354TT-4X-01-50-22-200NM504695120359016808082214112(ハウジング穴)53.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)7
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする