曜日別特売

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-1X-01-11

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-1X-01-11 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-1X-01-11 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-1X-01-11 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-1X-01-11 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-1X-01-11 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.3サイズ1Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)0.21×10-3ねじ径M12-M4ねじ径M22-M4取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
寸法Y(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47618706TT-1X-01-11-10-0.2NM-P11203042153052522310502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
0.2
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618715TT-1X-01-11-10-0.5NM-P11203042153052522310502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
0.5
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618724TT-1X-01-11-10-1.5NM-P11203042153052522310502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1.5
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618733TT-1X-01-11-10-1NM-P11203042153052522310502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618742TT-1X-01-11-10-2.5NM-P11203042153052522310502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2.5
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618751TT-1X-01-11-10-2NM-P11203042153052522310502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618767TT-1X-01-11-10-3.5NM-P11203042153052522310502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3.5
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618776TT-1X-01-11-10-3NM-P11203042153052522310502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618785TT-1X-01-11-10-4NM-P11203042153052522310502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
4
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618794TT-1X-01-11-10H-0.2NM-P11203042153052522310502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
0.2
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618803TT-1X-01-11-10H-0.5NM-P11203042153052522310502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
0.5
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618812TT-1X-01-11-10H-1.5NM-P11203042153052522310502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1.5
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618821TT-1X-01-11-10H-1NM-P11203042153052522310502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618837TT-1X-01-11-10H-2.5NM-P11203042153052522310502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2.5
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618846TT-1X-01-11-10H-2NM-P11203042153052522310502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618855TT-1X-01-11-10H-3.5NM-P11203042153052522310502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3.5
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618864TT-1X-01-11-10H-3NM-P11203042153052522310502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618873TT-1X-01-11-10H-4NM-P11203042153052522310502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
4
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618882TT-1X-01-11-11-0.2NM-P11203042153052522311502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
0.2
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618891TT-1X-01-11-11-0.5NM-P11203042153052522311502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
0.5
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618907TT-1X-01-11-11-1.5NM-P11203042153052522311502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1.5
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618916TT-1X-01-11-11-1NM-P11203042153052522311502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618925TT-1X-01-11-11-2.5NM-P11203042153052522311502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2.5
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618934TT-1X-01-11-11-2NM-P11203042153052522311502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618943TT-1X-01-11-11-3.5NM-P11203042153052522311502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3.5
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618952TT-1X-01-11-11-3NM-P11203042153052522311502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618961TT-1X-01-11-11-4NM-P11203042153052522311502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
4
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618977TT-1X-01-11-11H-0.2NM-P11203042153052522311502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
0.2
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618986TT-1X-01-11-11H-0.5NM-P11203042153052522311502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
0.5
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47618995TT-1X-01-11-11H-1.5NM-P11203042153052522311502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1.5
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47619004TT-1X-01-11-11H-1NM-P11203042153052522311502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47619013TT-1X-01-11-11H-2.5NM-P11203042153052522311502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2.5
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47619022TT-1X-01-11-11H-2NM-P11203042153052522311502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47619031TT-1X-01-11-11H-3.5NM-P11203042153052522311502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3.5
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47619047TT-1X-01-11-11H-3NM-P11203042153052522311502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47619056TT-1X-01-11-11H-4NM-P11203042153052522311502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
4
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47619065TT-1X-01-11-12-0.2NM-P11203042153052522312502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
0.2
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47619074TT-1X-01-11-12-0.5NM-P11203042153052522312502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
0.5
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47619083TT-1X-01-11-12-1.5NM-P11203042153052522312502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1.5
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47619092TT-1X-01-11-12-1NM-P11203042153052522312502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47619101TT-1X-01-11-12-2.5NM-P11203042153052522312502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2.5
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47619117TT-1X-01-11-12-2NM-P11203042153052522312502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47619126TT-1X-01-11-12-3.5NM-P11203042153052522312502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3.5
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47619135TT-1X-01-11-12-3NM-P11203042153052522312502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47619144TT-1X-01-11-12-4NM-P11203042153052522312502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
4
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47619153TT-1X-01-11-12H-0.2NM-P11203042153052522312502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
0.2
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47619162TT-1X-01-11-12H-0.5NM-P11203042153052522312502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
0.5
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47619171TT-1X-01-11-12H-1.5NM-P11203042153052522312502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1.5
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47619187TT-1X-01-11-12H-1NM-P11203042153052522312502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
47619196TT-1X-01-11-12H-2.5NM-P11203042153052522312502466.51.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2.5
36,700
26,914
29,605(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする