曜日別特売

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-11

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-11 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-11 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-11 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-11 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-11 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
全198種類を絞り込む
寸法K(Φmm)
設定トルク(Nm)
198種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
寸法Y(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47623746TT-2-01-11-11-10NM-P1125415520351135325116629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
10
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47623755TT-2-01-11-11-1NM-P1125415520351135325116629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47623764TT-2-01-11-11-2NM-P1125415520351135325116629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47623773TT-2-01-11-11-3NM-P1125415520351135325116629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47623782TT-2-01-11-11-4NM-P1125415520351135325116629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
4
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47623791TT-2-01-11-11-5NM-P1125415520351135325116629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
5
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47623807TT-2-01-11-11-6NM-P1125415520351135325116629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
6
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47623816TT-2-01-11-11-7NM-P1125415520351135325116629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
7
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47623825TT-2-01-11-11-8NM-P1125415520351135325116629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
8
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47623834TT-2-01-11-11H-10NM-P1125415520351135325116629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
10
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47623843TT-2-01-11-11H-1NM-P1125415520351135325116629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47623852TT-2-01-11-11H-2NM-P1125415520351135325116629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47623861TT-2-01-11-11H-3NM-P1125415520351135325116629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47623877TT-2-01-11-11H-4NM-P1125415520351135325116629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
4
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47623886TT-2-01-11-11H-5NM-P1125415520351135325116629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
5
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47623895TT-2-01-11-11H-6NM-P1125415520351135325116629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
6
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47623904TT-2-01-11-11H-7NM-P1125415520351135325116629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
7
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47623913TT-2-01-11-11H-8NM-P1125415520351135325116629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
8
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47623922TT-2-01-11-12-10NM-P1125415520351135325126629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
10
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47623931TT-2-01-11-12-1NM-P1125415520351135325126629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47623947TT-2-01-11-12-2NM-P1125415520351135325126629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47623956TT-2-01-11-12-3NM-P1125415520351135325126629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47623965TT-2-01-11-12-4NM-P1125415520351135325126629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
4
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47623974TT-2-01-11-12-5NM-P1125415520351135325126629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
5
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47623983TT-2-01-11-12-6NM-P1125415520351135325126629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
6
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47623992TT-2-01-11-12-7NM-P1125415520351135325126629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
7
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47624001TT-2-01-11-12-8NM-P1125415520351135325126629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
8
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47624017TT-2-01-11-12H-10NM-P1125415520351135325126629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
10
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47624026TT-2-01-11-12H-1NM-P1125415520351135325126629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47624035TT-2-01-11-12H-2NM-P1125415520351135325126629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47624044TT-2-01-11-12H-3NM-P1125415520351135325126629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47624053TT-2-01-11-12H-4NM-P1125415520351135325126629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
4
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47624062TT-2-01-11-12H-5NM-P1125415520351135325126629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
5
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47624071TT-2-01-11-12H-6NM-P1125415520351135325126629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
6
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47624087TT-2-01-11-12H-7NM-P1125415520351135325126629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
7
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47624096TT-2-01-11-12H-8NM-P1125415520351135325126629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
8
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47624105TT-2-01-11-14-10NM-P1125415520351135325146629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
10
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47624114TT-2-01-11-14-1NM-P1125415520351135325146629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
1
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47624123TT-2-01-11-14-2NM-P1125415520351135325146629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
2
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47624132TT-2-01-11-14-3NM-P1125415520351135325146629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
3
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47624141TT-2-01-11-14-4NM-P1125415520351135325146629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
4
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47624157TT-2-01-11-14-5NM-P1125415520351135325146629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
5
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47624166TT-2-01-11-14-6NM-P1125415520351135325146629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
6
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47624175TT-2-01-11-14-7NM-P1125415520351135325146629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
7
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47624184TT-2-01-11-14-8NM-P1125415520351135325146629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
8
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47624193TT-2-01-11-14H-10NM-P1125415520351135325146629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
10
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47624202TT-2-01-11-14H-1NM-P1125415520351135325146629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
1
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47624211TT-2-01-11-14H-2NM-P1125415520351135325146629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
2
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47624227TT-2-01-11-14H-3NM-P1125415520351135325146629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
3
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
47624236TT-2-01-11-14H-4NM-P1125415520351135325146629752.5(ハウジング穴)12.5
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)5
4
46,000
33,734
37,107(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする