トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-16

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-16 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-16 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-16 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-16 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-16 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
198件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
寸法Y(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47632654TT-2-01-16-11-10NM-P1625415520351135325116629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
10
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632663TT-2-01-16-11-1NM-P1625415520351135325116629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632672TT-2-01-16-11-2NM-P1625415520351135325116629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632681TT-2-01-16-11-3NM-P1625415520351135325116629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
3
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632697TT-2-01-16-11-4NM-P1625415520351135325116629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
4
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632706TT-2-01-16-11-5NM-P1625415520351135325116629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
5
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632715TT-2-01-16-11-6NM-P1625415520351135325116629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
6
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632724TT-2-01-16-11-7NM-P1625415520351135325116629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
7
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632733TT-2-01-16-11-8NM-P1625415520351135325116629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
8
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632742TT-2-01-16-11H-10NM-P1625415520351135325116629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
10
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632751TT-2-01-16-11H-1NM-P1625415520351135325116629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632767TT-2-01-16-11H-2NM-P1625415520351135325116629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632776TT-2-01-16-11H-3NM-P1625415520351135325116629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
3
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632785TT-2-01-16-11H-4NM-P1625415520351135325116629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
4
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632794TT-2-01-16-11H-5NM-P1625415520351135325116629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
5
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632803TT-2-01-16-11H-6NM-P1625415520351135325116629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
6
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632812TT-2-01-16-11H-7NM-P1625415520351135325116629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
7
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632821TT-2-01-16-11H-8NM-P1625415520351135325116629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
8
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632837TT-2-01-16-12-10NM-P1625415520351135325126629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
10
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632846TT-2-01-16-12-1NM-P1625415520351135325126629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632855TT-2-01-16-12-2NM-P1625415520351135325126629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632864TT-2-01-16-12-3NM-P1625415520351135325126629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
3
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632873TT-2-01-16-12-4NM-P1625415520351135325126629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
4
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632882TT-2-01-16-12-5NM-P1625415520351135325126629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
5
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632891TT-2-01-16-12-6NM-P1625415520351135325126629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
6
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632907TT-2-01-16-12-7NM-P1625415520351135325126629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
7
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632916TT-2-01-16-12-8NM-P1625415520351135325126629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
8
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632925TT-2-01-16-12H-10NM-P1625415520351135325126629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
10
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632934TT-2-01-16-12H-1NM-P1625415520351135325126629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632943TT-2-01-16-12H-2NM-P1625415520351135325126629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632952TT-2-01-16-12H-3NM-P1625415520351135325126629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
3
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632961TT-2-01-16-12H-4NM-P1625415520351135325126629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
4
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632977TT-2-01-16-12H-5NM-P1625415520351135325126629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
5
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632986TT-2-01-16-12H-6NM-P1625415520351135325126629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
6
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47632995TT-2-01-16-12H-7NM-P1625415520351135325126629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
7
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47633004TT-2-01-16-12H-8NM-P1625415520351135325126629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
8
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47633013TT-2-01-16-14-10NM-P1625415520351135325146629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47633022TT-2-01-16-14-1NM-P1625415520351135325146629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
1
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47633031TT-2-01-16-14-2NM-P1625415520351135325146629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47633047TT-2-01-16-14-3NM-P1625415520351135325146629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47633056TT-2-01-16-14-4NM-P1625415520351135325146629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
4
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47633065TT-2-01-16-14-5NM-P1625415520351135325146629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47633074TT-2-01-16-14-6NM-P1625415520351135325146629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
6
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47633083TT-2-01-16-14-7NM-P1625415520351135325146629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
7
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47633092TT-2-01-16-14-8NM-P1625415520351135325146629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47633101TT-2-01-16-14H-10NM-P1625415520351135325146629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47633117TT-2-01-16-14H-1NM-P1625415520351135325146629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
1
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47633126TT-2-01-16-14H-2NM-P1625415520351135325146629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47633135TT-2-01-16-14H-3NM-P1625415520351135325146629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47633144TT-2-01-16-14H-4NM-P1625415520351135325146629752.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
4
30,640
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする