トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-16

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-16 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-16 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-16 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-16 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-16 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)1サイズ2Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)1.56×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
寸法Y(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47647862TT-2X-01-16-14-10NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47647871TT-2X-01-16-14-12NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47647887TT-2X-01-16-14-15NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47647896TT-2X-01-16-14-18NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47647905TT-2X-01-16-14-20NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47647914TT-2X-01-16-14-2NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47647923TT-2X-01-16-14-3NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47647932TT-2X-01-16-14-5NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47647941TT-2X-01-16-14-8NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47647957TT-2X-01-16-14H-10NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47647966TT-2X-01-16-14H-12NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47647975TT-2X-01-16-14H-15NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47647984TT-2X-01-16-14H-18NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47647993TT-2X-01-16-14H-20NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648002TT-2X-01-16-14H-2NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648011TT-2X-01-16-14H-3NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648027TT-2X-01-16-14H-5NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648036TT-2X-01-16-14H-8NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648045TT-2X-01-16-14N-10NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648054TT-2X-01-16-14N-12NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648063TT-2X-01-16-14N-15NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648072TT-2X-01-16-14N-18NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648081TT-2X-01-16-14N-20NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648097TT-2X-01-16-14N-2NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648106TT-2X-01-16-14N-3NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648115TT-2X-01-16-14N-5NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648124TT-2X-01-16-14N-8NM-P1631456525401140385147636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648133TT-2X-01-16-15-10NM-P1631456525401140385157636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648142TT-2X-01-16-15-12NM-P1631456525401140385157636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648151TT-2X-01-16-15-15NM-P1631456525401140385157636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648167TT-2X-01-16-15-18NM-P1631456525401140385157636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648176TT-2X-01-16-15-20NM-P1631456525401140385157636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648185TT-2X-01-16-15-2NM-P1631456525401140385157636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648194TT-2X-01-16-15-3NM-P1631456525401140385157636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648203TT-2X-01-16-15-5NM-P1631456525401140385157636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648212TT-2X-01-16-15-8NM-P1631456525401140385157636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648221TT-2X-01-16-15H-10NM-P1631456525401140385157636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648237TT-2X-01-16-15H-12NM-P1631456525401140385157636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648246TT-2X-01-16-15H-15NM-P1631456525401140385157636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648255TT-2X-01-16-15H-18NM-P1631456525401140385157636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648264TT-2X-01-16-15H-20NM-P1631456525401140385157636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648273TT-2X-01-16-15H-2NM-P1631456525401140385157636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648282TT-2X-01-16-15H-3NM-P1631456525401140385157636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648291TT-2X-01-16-15H-5NM-P1631456525401140385157636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648307TT-2X-01-16-15H-8NM-P1631456525401140385157636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648316TT-2X-01-16-16-10NM-P1631456525401140385167636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648325TT-2X-01-16-16-12NM-P1631456525401140385167636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648334TT-2X-01-16-16-15NM-P1631456525401140385167636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648343TT-2X-01-16-16-18NM-P1631456525401140385167636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47648352TT-2X-01-16-16-20NM-P1631456525401140385167636852.5(ハウジング穴)18
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする