曜日別特売

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-28

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-28 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-28 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-28 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-28 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-28 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-28 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-28 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-28 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)1.5サイズ3タイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)3.33×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
全378種類を絞り込む
寸法K(Φmm)
設定トルク(Nm)
378種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
寸法Y(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47683133TT-3-01-28-18-10NM-P28385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
10
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683142TT-3-01-28-18-15NM-P28385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
15
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683151TT-3-01-28-18-20NM-P28385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
20
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683167TT-3-01-28-18-25NM-P28385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
25
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683176TT-3-01-28-18-30NM-P28385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
30
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683185TT-3-01-28-18-35NM-P28385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
35
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683194TT-3-01-28-18-40NM-P28385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
40
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683203TT-3-01-28-18-5NM-P28385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
5
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683212TT-3-01-28-18-8NM-P28385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
8
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683221TT-3-01-28-18H-10NM-P28385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
10
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683237TT-3-01-28-18H-15NM-P28385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
15
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683246TT-3-01-28-18H-20NM-P28385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683255TT-3-01-28-18H-25NM-P28385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
25
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683264TT-3-01-28-18H-30NM-P28385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683273TT-3-01-28-18H-35NM-P28385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
35
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683282TT-3-01-28-18H-40NM-P28385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
40
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683291TT-3-01-28-18H-5NM-P28385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
5
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683307TT-3-01-28-18H-8NM-P28385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
8
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683316TT-3-01-28-19-10NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
10
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683325TT-3-01-28-19-15NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
15
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683334TT-3-01-28-19-20NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
20
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683343TT-3-01-28-19-25NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
25
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683352TT-3-01-28-19-30NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
30
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683361TT-3-01-28-19-35NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
35
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683377TT-3-01-28-19-40NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
40
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683386TT-3-01-28-19-5NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
5
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683395TT-3-01-28-19-8NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
8
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683404TT-3-01-28-19H-10NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
10
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683413TT-3-01-28-19H-15NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
15
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683422TT-3-01-28-19H-20NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683431TT-3-01-28-19H-25NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
25
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683447TT-3-01-28-19H-30NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683456TT-3-01-28-19H-35NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
35
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683465TT-3-01-28-19H-40NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
40
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683474TT-3-01-28-19H-5NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
5
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683483TT-3-01-28-19H-8NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
8
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683492TT-3-01-28-19N-10NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
10
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683501TT-3-01-28-19N-15NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
15
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683517TT-3-01-28-19N-20NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683526TT-3-01-28-19N-25NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
25
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683535TT-3-01-28-19N-30NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683544TT-3-01-28-19N-35NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
35
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683553TT-3-01-28-19N-40NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
40
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683562TT-3-01-28-19N-5NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
5
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683571TT-3-01-28-19N-8NM-P28385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
8
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683587TT-3-01-28-20-10NM-P28385375305011454552091431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
10
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683596TT-3-01-28-20-15NM-P28385375305011454552091431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
15
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683605TT-3-01-28-20-20NM-P28385375305011454552091431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
20
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683614TT-3-01-28-20-25NM-P28385375305011454552091431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
25
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47683623TT-3-01-28-20-30NM-P28385375305011454552091431052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
30
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする