トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-28

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-28 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-28 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-28 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-28 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-28 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
378件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
寸法Y(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47707073TT-3X-01-28-18-10NM-P283685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
10
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707082TT-3X-01-28-18-16NM-P283685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
16
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707091TT-3X-01-28-18-20NM-P283685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
20
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707107TT-3X-01-28-18-30NM-P283685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
30
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707116TT-3X-01-28-18-40NM-P283685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
40
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707125TT-3X-01-28-18-50NM-P283685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
50
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707134TT-3X-01-28-18-60NM-P283685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
60
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707143TT-3X-01-28-18-70NM-P283685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
70
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707152TT-3X-01-28-18-80NM-P283685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
80
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707161TT-3X-01-28-18H-10NM-P283685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
10
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707177TT-3X-01-28-18H-16NM-P283685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
16
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707186TT-3X-01-28-18H-20NM-P283685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707195TT-3X-01-28-18H-30NM-P283685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707204TT-3X-01-28-18H-40NM-P283685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
40
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707213TT-3X-01-28-18H-50NM-P283685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
50
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707222TT-3X-01-28-18H-60NM-P283685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
60
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707231TT-3X-01-28-18H-70NM-P283685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
70
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707247TT-3X-01-28-18H-80NM-P283685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
80
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707256TT-3X-01-28-19-10NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
10
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707265TT-3X-01-28-19-16NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
16
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707274TT-3X-01-28-19-20NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
20
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707283TT-3X-01-28-19-30NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
30
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707292TT-3X-01-28-19-40NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
40
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707301TT-3X-01-28-19-50NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
50
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707317TT-3X-01-28-19-60NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
60
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707326TT-3X-01-28-19-70NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
70
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707335TT-3X-01-28-19-80NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
80
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707344TT-3X-01-28-19H-10NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
10
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707353TT-3X-01-28-19H-16NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
16
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707362TT-3X-01-28-19H-20NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707371TT-3X-01-28-19H-30NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707387TT-3X-01-28-19H-40NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
40
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707396TT-3X-01-28-19H-50NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
50
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707405TT-3X-01-28-19H-60NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
60
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707414TT-3X-01-28-19H-70NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
70
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707423TT-3X-01-28-19H-80NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
80
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707432TT-3X-01-28-19N-10NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
10
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707441TT-3X-01-28-19N-16NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
16
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707457TT-3X-01-28-19N-20NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707466TT-3X-01-28-19N-30NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707475TT-3X-01-28-19N-40NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
40
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707484TT-3X-01-28-19N-50NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
50
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707493TT-3X-01-28-19N-60NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
60
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707502TT-3X-01-28-19N-70NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
70
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707511TT-3X-01-28-19N-80NM-P283685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
80
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707527TT-3X-01-28-20-10NM-P283685753080114545620121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
10
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707536TT-3X-01-28-20-16NM-P283685753080114545620121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
16
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707545TT-3X-01-28-20-20NM-P283685753080114545620121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
20
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707554TT-3X-01-28-20-30NM-P283685753080114545620121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
30
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47707563TT-3X-01-28-20-40NM-P283685753080114545620121421052.5(ハウジング穴)31
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
40
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする