トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-30

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-30 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-30 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-30 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-30 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-30 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
寸法Y(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47710853TT-3X-01-30-18-10NM-P303685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
10
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47710862TT-3X-01-30-18-16NM-P303685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
16
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47710871TT-3X-01-30-18-20NM-P303685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
20
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47710887TT-3X-01-30-18-30NM-P303685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
30
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47710896TT-3X-01-30-18-40NM-P303685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
40
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47710905TT-3X-01-30-18-50NM-P303685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
50
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47710914TT-3X-01-30-18-60NM-P303685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
60
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47710923TT-3X-01-30-18-70NM-P303685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
70
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47710932TT-3X-01-30-18-80NM-P303685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
80
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47710941TT-3X-01-30-18H-10NM-P303685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
10
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47710957TT-3X-01-30-18H-16NM-P303685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
16
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47710966TT-3X-01-30-18H-20NM-P303685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47710975TT-3X-01-30-18H-30NM-P303685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47710984TT-3X-01-30-18H-40NM-P303685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
40
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47710993TT-3X-01-30-18H-50NM-P303685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
50
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711002TT-3X-01-30-18H-60NM-P303685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
60
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711011TT-3X-01-30-18H-70NM-P303685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
70
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711027TT-3X-01-30-18H-80NM-P303685753080114545618121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
80
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711036TT-3X-01-30-19-10NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
10
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711045TT-3X-01-30-19-16NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
16
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711054TT-3X-01-30-19-20NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
20
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711063TT-3X-01-30-19-30NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
30
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711072TT-3X-01-30-19-40NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
40
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711081TT-3X-01-30-19-50NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
50
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711097TT-3X-01-30-19-60NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
60
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711106TT-3X-01-30-19-70NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
70
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711115TT-3X-01-30-19-80NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
80
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711124TT-3X-01-30-19H-10NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
10
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711133TT-3X-01-30-19H-16NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
16
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711142TT-3X-01-30-19H-20NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711151TT-3X-01-30-19H-30NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711167TT-3X-01-30-19H-40NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
40
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711176TT-3X-01-30-19H-50NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
50
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711185TT-3X-01-30-19H-60NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
60
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711194TT-3X-01-30-19H-70NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
70
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711203TT-3X-01-30-19H-80NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
80
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711212TT-3X-01-30-19N-10NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
10
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711221TT-3X-01-30-19N-16NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
16
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711237TT-3X-01-30-19N-20NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711246TT-3X-01-30-19N-30NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711255TT-3X-01-30-19N-40NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
40
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711264TT-3X-01-30-19N-50NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
50
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711273TT-3X-01-30-19N-60NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
60
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711282TT-3X-01-30-19N-70NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
70
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711291TT-3X-01-30-19N-80NM-P303685753080114545619121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
80
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711307TT-3X-01-30-20-10NM-P303685753080114545620121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
10
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711316TT-3X-01-30-20-16NM-P303685753080114545620121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
16
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711325TT-3X-01-30-20-20NM-P303685753080114545620121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
20
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711334TT-3X-01-30-20-30NM-P303685753080114545620121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
30
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
47711343TT-3X-01-30-20-40NM-P303685753080114545620121421052.5(ハウジング穴)33
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
40
90,500
66,367
73,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする