曜日別特売

トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-1X-03

トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-1X-03 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状巻き掛け質量(kg)0.4サイズ1Xタイプシグナルピンなし寸法L(mm)55寸法H(mm)30寸法F(mm)35寸法S(mm)14寸法D(mm)42寸法E(mm)20寸法B(mm)34寸法T(mm)2.5寸法P(mm)16寸法N(mm)25寸法U(mm)4ねじ径M2-M4慣性モーメント(kg・m2)0.25×10-3寸法K1(mm)12.5内容量1個
全62種類を絞り込む
設定トルク(Nm)
規格
寸法K(Φmm)
62種類すべて表示中
注文コード
品番
設定トルク(Nm)
規格
寸法K(Φmm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47813814TT-1X-03-10-0.2NM0.2ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)10(ハブ穴)11.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47813823TT-1X-03-10-0.5NM0.5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)10(ハブ穴)11.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47813832TT-1X-03-10-1.5NM1.5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)10(ハブ穴)11.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47813841TT-1X-03-10-1NM1ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)10(ハブ穴)11.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47813857TT-1X-03-10-2.5NM2.5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)10(ハブ穴)11.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47813866TT-1X-03-10-2NM2ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)10(ハブ穴)11.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47813875TT-1X-03-10-3.5NM3.5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)10(ハブ穴)11.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47813884TT-1X-03-10-3NM3ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)10(ハブ穴)11.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47813893TT-1X-03-10-4NM4ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)10(ハブ穴)11.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47813902TT-1X-03-10H-0.2NM0.2ハブ穴キー溝/新JIS規格10(ハブ穴)11.8(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47813911TT-1X-03-10H-0.5NM0.5ハブ穴キー溝/新JIS規格10(ハブ穴)11.8(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47813927TT-1X-03-10H-1.5NM1.5ハブ穴キー溝/新JIS規格10(ハブ穴)11.8(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47813936TT-1X-03-10H-2.5NM2.5ハブ穴キー溝/新JIS規格10(ハブ穴)11.8(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47813945TT-1X-03-10H-2NM2ハブ穴キー溝/新JIS規格10(ハブ穴)11.8(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47813954TT-1X-03-10H-3.5NM3.5ハブ穴キー溝/新JIS規格10(ハブ穴)11.8(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47813963TT-1X-03-10H-3NM3ハブ穴キー溝/新JIS規格10(ハブ穴)11.8(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47813972TT-1X-03-10H-4NM4ハブ穴キー溝/新JIS規格10(ハブ穴)11.8(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47813981TT-1X-03-11-0.2NM0.2ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47813997TT-1X-03-11-0.5NM0.5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814006TT-1X-03-11-1.5NM1.5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814015TT-1X-03-11-1NM1ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814024TT-1X-03-11-2.5NM2.5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814033TT-1X-03-11-2NM2ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814042TT-1X-03-11-3.5NM3.5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814051TT-1X-03-11-3NM3ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814067TT-1X-03-11-4NM4ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814076TT-1X-03-11H-0.2NM0.2ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814085TT-1X-03-11H-0.5NM0.5ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814094TT-1X-03-11H-1.5NM1.5ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814103TT-1X-03-11H-1NM1ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814112TT-1X-03-11H-2.5NM2.5ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814121TT-1X-03-11H-2NM2ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814137TT-1X-03-11H-3.5NM3.5ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814146TT-1X-03-11H-3NM3ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814155TT-1X-03-11H-4NM4ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814164TT-1X-03-12-0.2NM0.2ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814173TT-1X-03-12-0.5NM0.5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814182TT-1X-03-12-1.5NM1.5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814191TT-1X-03-12-1NM1ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814207TT-1X-03-12-2.5NM2.5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814216TT-1X-03-12-2NM2ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814225TT-1X-03-12-3.5NM3.5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814234TT-1X-03-12-3NM3ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814243TT-1X-03-12-4NM4ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814252TT-1X-03-12H-0.2NM0.2ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814261TT-1X-03-12H-0.5NM0.5ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814277TT-1X-03-12H-1.5NM1.5ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814286TT-1X-03-12H-1NM1ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814295TT-1X-03-12H-2.5NM2.5ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814304TT-1X-03-12H-2NM2ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
26,330
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする