曜日別特売

トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-4X-03

トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-4X-03 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)500形状巻き掛け質量(kg)6.5サイズ4Xタイプシグナルピンなし寸法L(mm)140寸法H(mm)85寸法F(mm)90寸法S(mm)40寸法D(mm)120寸法E(mm)50寸法B(mm)100寸法T(mm)4.5寸法P(mm)45寸法N(mm)57寸法U(mm)12ねじ径M2-M8慣性モーメント(kg・m2)9.90×10-3寸法K1(mm)46内容量1個
全279種類を絞り込む
設定トルク(Nm)
規格
寸法K(Φmm)
279種類すべて表示中
注文コード
品番
設定トルク(Nm)
規格
寸法K(Φmm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47819213TT-4X-03-19-100NM100ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819222TT-4X-03-19-120NM120ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819231TT-4X-03-19-150NM150ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819247TT-4X-03-19-180NM180ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819256TT-4X-03-19-200NM200ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819265TT-4X-03-19-20NM20ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819274TT-4X-03-19-30NM30ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819283TT-4X-03-19-50NM50ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819292TT-4X-03-19-80NM80ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819301TT-4X-03-19H-100NM100ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819317TT-4X-03-19H-120NM120ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819326TT-4X-03-19H-150NM150ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819335TT-4X-03-19H-180NM180ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819344TT-4X-03-19H-200NM200ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819353TT-4X-03-19H-20NM20ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819362TT-4X-03-19H-30NM30ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819371TT-4X-03-19H-50NM50ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819387TT-4X-03-19H-80NM80ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819396TT-4X-03-19N-100NM100ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819405TT-4X-03-19N-120NM120ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819414TT-4X-03-19N-150NM150ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819423TT-4X-03-19N-180NM180ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819432TT-4X-03-19N-200NM200ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819441TT-4X-03-19N-20NM20ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819457TT-4X-03-19N-30NM30ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819466TT-4X-03-19N-50NM50ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819475TT-4X-03-19N-80NM80ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819484TT-4X-03-20-100NM100ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819493TT-4X-03-20-120NM120ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819502TT-4X-03-20-150NM150ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819511TT-4X-03-20-180NM180ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819527TT-4X-03-20-200NM200ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819536TT-4X-03-20-20NM20ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819545TT-4X-03-20-30NM30ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819554TT-4X-03-20-50NM50ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819563TT-4X-03-20-80NM80ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819572TT-4X-03-20H-100NM100ハブ穴キー溝/新JIS規格20(ハブ穴)22.8(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819581TT-4X-03-20H-120NM120ハブ穴キー溝/新JIS規格20(ハブ穴)22.8(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819597TT-4X-03-20H-150NM150ハブ穴キー溝/新JIS規格20(ハブ穴)22.8(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819606TT-4X-03-20H-180NM180ハブ穴キー溝/新JIS規格20(ハブ穴)22.8(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819615TT-4X-03-20H-200NM200ハブ穴キー溝/新JIS規格20(ハブ穴)22.8(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819624TT-4X-03-20H-20NM20ハブ穴キー溝/新JIS規格20(ハブ穴)22.8(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819633TT-4X-03-20H-30NM30ハブ穴キー溝/新JIS規格20(ハブ穴)22.8(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819642TT-4X-03-20H-50NM50ハブ穴キー溝/新JIS規格20(ハブ穴)22.8(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819651TT-4X-03-20H-80NM80ハブ穴キー溝/新JIS規格20(ハブ穴)22.8(ハブ穴)6
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819667TT-4X-03-22-100NM100ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)22(ハブ穴)25(ハブ穴)7
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819676TT-4X-03-22-120NM120ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)22(ハブ穴)25(ハブ穴)7
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819685TT-4X-03-22-150NM150ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)22(ハブ穴)25(ハブ穴)7
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819694TT-4X-03-22-180NM180ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)22(ハブ穴)25(ハブ穴)7
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
47819703TT-4X-03-22-200NM200ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)22(ハブ穴)25(ハブ穴)7
188,000
137,867
151,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする