曜日別特売

トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-1X-03

トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-1X-03 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状巻き掛け質量(kg)0.4サイズ1Xタイプシグナルピン付寸法L(mm)55寸法H(mm)30寸法F(mm)35寸法S(mm)14寸法D(mm)42寸法E(mm)20寸法B(mm)34寸法T(mm)2.5寸法P(mm)16寸法Y(mm)1.5寸法M(mm)47寸法N(mm)25寸法R(mm)6.5寸法U(mm)4ねじ径M2-M4慣性モーメント(kg・m2)0.25×10-3寸法K1(mm)12.5内容量1個
全62種類を絞り込む
設定トルク(Nm)
規格
寸法K(Φmm)
62種類すべて表示中
注文コード
品番
設定トルク(Nm)
規格
寸法K(Φmm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47822004TT-1X-03-10-0.2NM-P0.2ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)10(ハブ穴)11.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822013TT-1X-03-10-0.5NM-P0.5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)10(ハブ穴)11.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822022TT-1X-03-10-1.5NM-P1.5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)10(ハブ穴)11.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822031TT-1X-03-10-1NM-P1ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)10(ハブ穴)11.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822047TT-1X-03-10-2.5NM-P2.5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)10(ハブ穴)11.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822056TT-1X-03-10-2NM-P2ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)10(ハブ穴)11.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822065TT-1X-03-10-3.5NM-P3.5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)10(ハブ穴)11.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822074TT-1X-03-10-3NM-P3ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)10(ハブ穴)11.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822083TT-1X-03-10-4NM-P4ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)10(ハブ穴)11.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822092TT-1X-03-10H-0.2NM-P0.2ハブ穴キー溝/新JIS規格10(ハブ穴)11.8(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822101TT-1X-03-10H-0.5NM-P0.5ハブ穴キー溝/新JIS規格10(ハブ穴)11.8(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822117TT-1X-03-10H-1.5NM-P1.5ハブ穴キー溝/新JIS規格10(ハブ穴)11.8(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822126TT-1X-03-10H-2.5NM-P2.5ハブ穴キー溝/新JIS規格10(ハブ穴)11.8(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822135TT-1X-03-10H-2NM-P2ハブ穴キー溝/新JIS規格10(ハブ穴)11.8(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822144TT-1X-03-10H-3.5NM-P3.5ハブ穴キー溝/新JIS規格10(ハブ穴)11.8(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822153TT-1X-03-10H-3NM-P3ハブ穴キー溝/新JIS規格10(ハブ穴)11.8(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822162TT-1X-03-10H-4NM-P4ハブ穴キー溝/新JIS規格10(ハブ穴)11.8(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822171TT-1X-03-11-0.2NM-P0.2ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822187TT-1X-03-11-0.5NM-P0.5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822196TT-1X-03-11-1.5NM-P1.5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822205TT-1X-03-11-1NM-P1ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822214TT-1X-03-11-2.5NM-P2.5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822223TT-1X-03-11-2NM-P2ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822232TT-1X-03-11-3.5NM-P3.5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822241TT-1X-03-11-3NM-P3ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822257TT-1X-03-11-4NM-P4ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822266TT-1X-03-11H-0.2NM-P0.2ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822275TT-1X-03-11H-0.5NM-P0.5ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822284TT-1X-03-11H-1.5NM-P1.5ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822293TT-1X-03-11H-1NM-P1ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822302TT-1X-03-11H-2.5NM-P2.5ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822311TT-1X-03-11H-2NM-P2ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822327TT-1X-03-11H-3.5NM-P3.5ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822336TT-1X-03-11H-3NM-P3ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822345TT-1X-03-11H-4NM-P4ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822354TT-1X-03-12-0.2NM-P0.2ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822363TT-1X-03-12-0.5NM-P0.5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822372TT-1X-03-12-1.5NM-P1.5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822381TT-1X-03-12-1NM-P1ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822397TT-1X-03-12-2.5NM-P2.5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822406TT-1X-03-12-2NM-P2ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822415TT-1X-03-12-3.5NM-P3.5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822424TT-1X-03-12-3NM-P3ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822433TT-1X-03-12-4NM-P4ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822442TT-1X-03-12H-0.2NM-P0.2ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822451TT-1X-03-12H-0.5NM-P0.5ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822467TT-1X-03-12H-1.5NM-P1.5ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822476TT-1X-03-12H-1NM-P1ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822485TT-1X-03-12H-2.5NM-P2.5ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822494TT-1X-03-12H-2NM-P2ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする