曜日別特売

トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-3-03

トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-3-03 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状巻き掛け質量(kg)1.7サイズ3タイプシグナルピン付寸法L(mm)90寸法H(mm)60寸法F(mm)55寸法S(mm)28寸法D(mm)75寸法E(mm)35寸法B(mm)52寸法T(mm)4寸法P(mm)30寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)79寸法N(mm)45寸法R(mm)5寸法U(mm)7ねじ径M2-M6慣性モーメント(kg・m2)3.98×10-3寸法K1(mm)25.5内容量1個
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定トルク(Nm)
規格
寸法K(Φmm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47824874TT-3-03-18-10NM-P10ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)18(ハブ穴)20(ハブ穴)5
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47824883TT-3-03-18-15NM-P15ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)18(ハブ穴)20(ハブ穴)5
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47824892TT-3-03-18-20NM-P20ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)18(ハブ穴)20(ハブ穴)5
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47824901TT-3-03-18-25NM-P25ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)18(ハブ穴)20(ハブ穴)5
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47824917TT-3-03-18-30NM-P30ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)18(ハブ穴)20(ハブ穴)5
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47824926TT-3-03-18-35NM-P35ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)18(ハブ穴)20(ハブ穴)5
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47824935TT-3-03-18-40NM-P40ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)18(ハブ穴)20(ハブ穴)5
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47824944TT-3-03-18-5NM-P5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)18(ハブ穴)20(ハブ穴)5
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47824953TT-3-03-18-8NM-P8ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)18(ハブ穴)20(ハブ穴)5
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47824962TT-3-03-18H-10NM-P10ハブ穴キー溝/新JIS規格18(ハブ穴)20.8(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47824971TT-3-03-18H-15NM-P15ハブ穴キー溝/新JIS規格18(ハブ穴)20.8(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47824987TT-3-03-18H-20NM-P20ハブ穴キー溝/新JIS規格18(ハブ穴)20.8(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47824996TT-3-03-18H-25NM-P25ハブ穴キー溝/新JIS規格18(ハブ穴)20.8(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825005TT-3-03-18H-30NM-P30ハブ穴キー溝/新JIS規格18(ハブ穴)20.8(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825014TT-3-03-18H-35NM-P35ハブ穴キー溝/新JIS規格18(ハブ穴)20.8(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825023TT-3-03-18H-40NM-P40ハブ穴キー溝/新JIS規格18(ハブ穴)20.8(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825032TT-3-03-18H-5NM-P5ハブ穴キー溝/新JIS規格18(ハブ穴)20.8(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825041TT-3-03-18H-8NM-P8ハブ穴キー溝/新JIS規格18(ハブ穴)20.8(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825057TT-3-03-19-10NM-P10ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825066TT-3-03-19-15NM-P15ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825075TT-3-03-19-20NM-P20ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825084TT-3-03-19-25NM-P25ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825093TT-3-03-19-30NM-P30ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825102TT-3-03-19-35NM-P35ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825111TT-3-03-19-40NM-P40ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825127TT-3-03-19-5NM-P5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825136TT-3-03-19-8NM-P8ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825145TT-3-03-19H-10NM-P10ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825154TT-3-03-19H-15NM-P15ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825163TT-3-03-19H-20NM-P20ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825172TT-3-03-19H-25NM-P25ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825181TT-3-03-19H-30NM-P30ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825197TT-3-03-19H-35NM-P35ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825206TT-3-03-19H-40NM-P40ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825215TT-3-03-19H-5NM-P5ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825224TT-3-03-19H-8NM-P8ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825233TT-3-03-19N-10NM-P10ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825242TT-3-03-19N-15NM-P15ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825251TT-3-03-19N-20NM-P20ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825267TT-3-03-19N-25NM-P25ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825276TT-3-03-19N-30NM-P30ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825285TT-3-03-19N-35NM-P35ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825294TT-3-03-19N-40NM-P40ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825303TT-3-03-19N-5NM-P5ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825312TT-3-03-19N-8NM-P8ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825321TT-3-03-20-10NM-P10ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825337TT-3-03-20-15NM-P15ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825346TT-3-03-20-20NM-P20ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825355TT-3-03-20-25NM-P25ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
47825364TT-3-03-20-30NM-P30ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
85,000
62,334
68,567(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする