トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-4X-03

トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-4X-03 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)500形状巻き掛け質量(kg)6.5サイズ4Xタイプシグナルピン付寸法L(mm)140寸法H(mm)85寸法F(mm)90寸法S(mm)40寸法D(mm)120寸法E(mm)50寸法B(mm)100寸法T(mm)4.5寸法P(mm)45寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)125寸法N(mm)57寸法R(mm)5寸法U(mm)12ねじ径M2-M8慣性モーメント(kg・m2)9.90×10-3寸法K1(mm)46内容量1個
全279種類を絞り込む
設定トルク(Nm)
規格
寸法K(Φmm)
279種類すべて表示中
注文コード
品番
設定トルク(Nm)
規格
寸法K(Φmm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47827394TT-4X-03-19-100NM-P100ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827403TT-4X-03-19-120NM-P120ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827412TT-4X-03-19-150NM-P150ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827421TT-4X-03-19-180NM-P180ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827437TT-4X-03-19-200NM-P200ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827446TT-4X-03-19-20NM-P20ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827455TT-4X-03-19-30NM-P30ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827464TT-4X-03-19-50NM-P50ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827473TT-4X-03-19-80NM-P80ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827482TT-4X-03-19H-100NM-P100ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827491TT-4X-03-19H-120NM-P120ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827507TT-4X-03-19H-150NM-P150ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827516TT-4X-03-19H-180NM-P180ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827525TT-4X-03-19H-200NM-P200ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827534TT-4X-03-19H-20NM-P20ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827543TT-4X-03-19H-30NM-P30ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827552TT-4X-03-19H-50NM-P50ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827561TT-4X-03-19H-80NM-P80ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827577TT-4X-03-19N-100NM-P100ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827586TT-4X-03-19N-120NM-P120ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827595TT-4X-03-19N-150NM-P150ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827604TT-4X-03-19N-180NM-P180ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827613TT-4X-03-19N-200NM-P200ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827622TT-4X-03-19N-20NM-P20ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827631TT-4X-03-19N-30NM-P30ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827647TT-4X-03-19N-50NM-P50ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827656TT-4X-03-19N-80NM-P80ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827665TT-4X-03-20-100NM-P100ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827674TT-4X-03-20-120NM-P120ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827683TT-4X-03-20-150NM-P150ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827692TT-4X-03-20-180NM-P180ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827701TT-4X-03-20-200NM-P200ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827717TT-4X-03-20-20NM-P20ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827726TT-4X-03-20-30NM-P30ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827735TT-4X-03-20-50NM-P50ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827744TT-4X-03-20-80NM-P80ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827753TT-4X-03-20H-100NM-P100ハブ穴キー溝/新JIS規格20(ハブ穴)22.8(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827762TT-4X-03-20H-120NM-P120ハブ穴キー溝/新JIS規格20(ハブ穴)22.8(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827771TT-4X-03-20H-150NM-P150ハブ穴キー溝/新JIS規格20(ハブ穴)22.8(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827787TT-4X-03-20H-180NM-P180ハブ穴キー溝/新JIS規格20(ハブ穴)22.8(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827796TT-4X-03-20H-200NM-P200ハブ穴キー溝/新JIS規格20(ハブ穴)22.8(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827805TT-4X-03-20H-20NM-P20ハブ穴キー溝/新JIS規格20(ハブ穴)22.8(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827814TT-4X-03-20H-30NM-P30ハブ穴キー溝/新JIS規格20(ハブ穴)22.8(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827823TT-4X-03-20H-50NM-P50ハブ穴キー溝/新JIS規格20(ハブ穴)22.8(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827832TT-4X-03-20H-80NM-P80ハブ穴キー溝/新JIS規格20(ハブ穴)22.8(ハブ穴)6
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827841TT-4X-03-22-100NM-P100ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)22(ハブ穴)25(ハブ穴)7
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827857TT-4X-03-22-120NM-P120ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)22(ハブ穴)25(ハブ穴)7
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827866TT-4X-03-22-150NM-P150ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)22(ハブ穴)25(ハブ穴)7
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827875TT-4X-03-22-180NM-P180ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)22(ハブ穴)25(ハブ穴)7
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
47827884TT-4X-03-22-200NM-P200ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)22(ハブ穴)25(ハブ穴)7
192,000
140,800
154,880(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする