電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル(小型・リード線タイプ)

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル(小型・リード線タイプ) - 三木プーリ

定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。
入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応
AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。
悪環境での使用に対応
ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。
リード線タイプ
中継接続に適したリード線入・出力タイプです。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

出力電流(A)
DC1.0(周囲温度20℃時)
DC0.6A(周囲温度60℃時)
RoHS指令(10物質対応)対応適合無励磁ブレーキ絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)絶縁耐圧AC1500V 50Hz 1分間使用環境-15~+60℃(結露無きこと)内容量1個
全9種類を絞り込む
入力電圧(V)
出力電圧
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
入力電圧(V)
整流方式
リード線長さ(mm)
出力電圧
出力容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47833423BEM-2F-120LAC100/200全波整流120DC180V(AC200V)180W/AC200V(周囲温度20℃時)
100W(周囲温度60℃時)
0.023
3,040
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
47833457BEM-2H-120LAC100/200半波整流120DC90V(AC200V)90W/AC200V(周囲温度20℃時)
50W(周囲温度60℃時)
0.02
2,410
2,398
2,638(税込)
13日以内出荷
返品不可
47833484BEM-4H-120LAC100/200/400半波整流120DC180V(AC400V)180W/AC400V(周囲温度20℃時)
100W(周囲温度60℃時)
0.021
4,210
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
47833493BEM-4H-240LAC100/200/400半波整流240DC180V(AC400V)180W/AC400V(周囲温度20℃時)
100W(周囲温度60℃時)
0.021
4,210
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
47833502BEM-4H-360LAC100/200/400半波整流360DC180V(AC400V)180W/AC400V(周囲温度20℃時)
100W(周囲温度60℃時)
0.021
4,210
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
47833432BEM-2F-240LAC100/200全波整流240DC180V(AC200V)180W/AC200V(周囲温度20℃時)
100W(周囲温度60℃時)
0.023
3,040
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
47833441BEM-2F-360LAC100/200全波整流360DC180V(AC200V)180W/AC200V(周囲温度20℃時)
100W(周囲温度60℃時)
0.023
3,040
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
47833466BEM-2H-240LAC100/200半波整流240DC90V(AC200V)90W/AC200V(周囲温度20℃時)
50W(周囲温度60℃時)
0.02
2,410
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
47833475BEM-2H-360LAC100/200半波整流360DC90V(AC200V)90W/AC200V(周囲温度20℃時)
50W(周囲温度60℃時)
0.02
2,410
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする