電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ(過励磁電源)

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ(過励磁電源) - 三木プーリ

定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。
過励磁電源装置として使用
電源装置の定常励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。
電磁クラッチ・ブレーキの長寿命化(約2倍)
アーマチュア吸引時間の短縮(約1/2)
弱励磁電源装置として使用
電源装置の過励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。
低消費電力化(約1/4)
ステータ(電磁コイル)の発熱を抑える(約1/4)
アーマチュア釈放時間の短縮
接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

出力電流
定常励磁時周囲温度20℃の時/DC1.6A
定常励磁時周囲温度60℃の時/DC1.3A
適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.065制御方式過励磁:全波整流(0.5秒間保持)、定常励磁:半波整流使用環境-20~+60℃(結露無きこと)絶縁耐圧AC2000V 50Hz 1分間絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧
入力電圧(V)
出力容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47833886BEW-1FH過励磁/DC90V
定常励磁/DC45V(AC100V)
AC100周囲温度20℃の時/74W(定常励磁AC100V時)
周囲温度60℃の時/58W(定常励磁AC100V時)
10,930
9,998
10,998(税込)
当日出荷
47833895BEW-2FH過励磁/DC180V
定常励磁/DC90V(AC200V)
AC200周囲温度20℃の時/144W(定常励磁AC200V時)
周囲温度60℃の時/117W(定常励磁AC200V時)
10,930
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする