電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量)

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量) - 三木プーリ

定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量・ワイドレンジ対応の電源装置です。
ワイドな入力・出力が可能です。
AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。更に半波整流/全波整流の出力を、繋ぎ方の変更で対応が可能ですので、さまざまな仕様の電磁クラッチ・ブレーキをこのデンゲンソウチのみで対応することが可能です。
接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置で、しかも小型・大容量です。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.045出力電圧DC45V/DC90V/DC180V/DC360V、(AC100V/AC200V/AC400V)入力電圧(V)AC100/200/400出力容量周囲温度20℃の時:1080W/AC400V(全波)、周囲温度60℃の時:900W使用環境-20~+60℃/10~90%RH(結露無きこと)絶縁耐圧AC2200V 50Hz 1分間整流方式半波整流全波整流 共用絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC3.0A、周囲温度60℃の時:DC2.5A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47833922BEW-4W
7,580
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする