LEDスタンドライト「ルミオン」
3W白色LEDライト×2個で明るく照らします
フレキシブルアームで照射角度を自由に調節できます
省電力のLEDライトで電気料金は1時間あたり約0.12円(電気料金目安単価22円/kwhから計算)
軽量コンパクトなため持ち運びに便利です
電球の種類LED
コード長さ(m)約1.8
寸法(mm)シェード/約50×85
質量(g)約360(ACアダプタ含まず)
出力DC12V
電源専用ACアダプタ
入力100-240V 50/60Hz
光源3W白色LED×2個
アーム寸法(mm)約320
ベース寸法(mm)約70×120
アームフレキシブル
明るさ(Lm)90
内容量1台
照明 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 47311372
2014-11-06
- 用途:
- 机上で使用
建興ガードシステム株式会社 様
2台購入し1台は半年、もう1台は7ヵ月後に玉が切れました。LEDなのになぜ。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度は大変申し訳ございません。
一時的な過電流やLEDユニット内部の部材の外れや接合不良による断熱(衝撃などの外的要因)が考えられますが、一度商品を回収して調査させていただきたいと思いますので、別途連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。
- 対象商品:
- 47311372
2014-06-11
- 用途:
- 暗めのデスクのタスクライト
K-YEEL 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
購入から6ヶ月でLEDの球が切れ始め、8ヶ月で完全に全滅しました
250円/月の使い捨てライトと割り切って使うようです
5人が参考にしています