コードレスリベッター

コードレスリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

コンパクトでハイスピード、作業性能が大幅に向上し、長時間作業にも最適。

仕様ジョーCJM、マンドレルコレクター、LEDライト、イジェクト機能 トラスコ品番431-5774 セット内容本体、電池パック(BPL1415)、充電器(BC0075G)、専用ケース 電源(AC V)100~240 使用電池リチウムイオン電池 ヘッド径D(Φmm)フレーム/19.5 充電時間(分)BPL-1415:(実用充電)45/(フル充電)60、BPL-14:(実用充電)90/(フル充電)120 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電圧(V)
ストローク(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
リベット種別
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47855561 R1B1 14.4 BPL-1415:1.5、BPL-14(オプション):3 22 256 90 260(BPL-1415 装着時)、278(BPL-14 装着時) 1.9(BPL-1415 装着時)、2.1(BPL-14 装着時) 2.4、3.2、4.0、4.8
127,030
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コードレスリベッター R1B1、R1B2

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする