フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Sタイプ)

フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Sタイプ) - 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Sタイプ) - 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Sタイプ) - 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Sタイプ) - 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Sタイプ) - 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Sタイプ) - 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Sタイプ) - 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Sタイプ) - 日本バルカー
(1件のレビュー)

バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。
耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。
接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。
低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。
PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
Sタイプはジョイントシートの上下にノンアスフェルトシートとを組合わせ、PTFE外皮のフローをより改善したタイプのガスケットです。

用途
腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。
ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。
種別フランジ用中パッキン材質PTFE使用温度範囲(℃)-100~200最高使用圧力(MPa)2特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性内容量1個
全18種類を絞り込む
呼び径(A)
厚さ(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径(B)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46818554V#7030S152.9301/250
オープン
599
659(税込)
当日出荷
46818563V#7030S202.9363/455
オープン
759
835(税込)
当日出荷
46818572V#7030S252.943165
オープン
899
989(税込)
当日出荷
46818581V#7030S322.9511-1/478
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
46818597V#7030S402.9571-1/283
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
46818606V#7030S503.269293
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
46818615V#7030S653.2852-1/2118
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
46818624V#7030S803.2983129
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
46818633V#7030S1003.21244149
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
46818642V#7030S152.9301/258
オープン
569
626(税込)
当日出荷
46818651V#7030S202.9363/463
オープン
689
758(税込)
当日出荷
46818667V#7030S252.943174
オープン
899
989(税込)
当日出荷
46818676V#7030S322.9511-1/484
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
46818685V#7030S402.9571-1/289
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
46818694V#7030S503.2692104
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
46818703V#7030S653.2852-1/2124
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
46818712V#7030S803.2983134
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
46818721V#7030S1003.21244159
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46818563
2019-10-09
用途: 配管作業
建設業・工事業

説明文には5Kーと表示はありませんでした。商品が到着してから分かっても意味が有りません
説明欄、詳細欄での表示を望みます

1が参考にしています
MonotaROからの回答

商品情報が分かりずらく、ご迷惑おかけし申し訳ございません。「JISクラス」という表記で、記載はしておりますので、参考にしていただけますと幸いです。
今後もMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする